C-Çerçeveli Motorlar
Dayton C-çerçeve motorlar banyo havalandırma ekipmanlarında, nemlendiricilerde, davlumbazlarda, elektrikli cihazlarda kullanılan küçük fanlara ve üfleyicilere güç sağlamak için idealdir....Daha fazla
C-Çerçevesi Motor Kitleri
Dayton C-çerçeve motor kitleri, HVAC fan ve üfleyici uygulamalarında kullanılır. Bir AC motor, braketler, adaptörler ve fan kanatları içerir. Tek fazlı, doğrudan tahrikli motorlar, maksimum 3000 RPM hız ile hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine dönebilir. Termal koruma, motorların aşırı ısınmasını önler. H-braketleri kullanılarak herhangi bir yönde monte edilebilirler. Güvenli çalışma için CSA onaylıdır ve UL listesindedir. 1/45 ve 1/150 HP motor derecelendirmelerinde sunulan çok çeşitli C-çerçeveli motor kitleri arasından seçim yapın.
Dayton C-çerçeve motor kitleri, HVAC fan ve üfleyici uygulamalarında kullanılır. Bir AC motor, braketler, adaptörler ve fan kanatları içerir. Tek fazlı, doğrudan tahrikli motorlar, maksimum 3000 RPM hız ile hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine dönebilir. Termal koruma, motorların aşırı ısınmasını önler. H-braketleri kullanılarak herhangi bir yönde monte edilebilirler. Güvenli çalışma için CSA onaylıdır ve UL listesindedir. 1/45 ve 1/150 HP motor derecelendirmelerinde sunulan çok çeşitli C-çerçeveli motor kitleri arasından seçim yapın.
115 Voltaj Gölgeli Kutuplu C Çerçeveli Motorlar
stil | Model | Etiket RPM | Yatak | Tam Yük Amperi | Hız Sayısı | rotasyon | RPM Aralığı | Mil Dia. | Mil Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4M180 | €37.12 | |||||||||
A | 4M212 | €35.90 | |||||||||
A | 4M210 | €33.92 | |||||||||
A | 4M209 | €39.69 | |||||||||
A | 4M211 | €36.23 | |||||||||
B | 4M075 | €41.84 | |||||||||
B | 4M076 | €54.59 | |||||||||
C | 3LC32 | €47.99 | |||||||||
B | 4M067 | €26.68 | |||||||||
B | 4M073 | €37.75 | |||||||||
D | 4M080 | €72.44 | |||||||||
D | 4M078 | €58.47 | |||||||||
D | 4M079 | €60.14 | |||||||||
B | 4M070 | €28.99 | |||||||||
B | 4M072 | €35.33 | |||||||||
D | 4M077 | €52.82 | |||||||||
B | 4M068 | €26.81 | |||||||||
E | 4M987 | €46.83 | |||||||||
B | 5M064 | €78.30 | |||||||||
F | 5M065 | €97.26 |
Gölgeli Kutuplu C Çerçeve Motorlar, 230V
Dayton gölgeli kutuplu C çerçeveli motorlar, elektrikli ısıtıcılara, saç kurutma makinelerine, nemlendiricilere, banyo havalandırma fanlarına ve soğutma ekipmanlarına güç sağlamak için kullanılır. Bu motorlar, maksimum 3200 rpm hızında çalışırken daha az dönme sürtünmesi için bilyeli / kovanlı yataklarla donatılmıştır. Kolay kurulum için saplama veya delik montajına izin verirler ve motorun aşırı ısınmasını önlemek için açık havalandırma muhafazalarına sahiptirler. Bu motorlar 40 C dereceye kadar ortam sıcaklıklarına dayanabilir ve 1/250, 1/150, 1/70 ve 1/40 hp çeşitleri mevcuttur.
Dayton gölgeli kutuplu C çerçeveli motorlar, elektrikli ısıtıcılara, saç kurutma makinelerine, nemlendiricilere, banyo havalandırma fanlarına ve soğutma ekipmanlarına güç sağlamak için kullanılır. Bu motorlar, maksimum 3200 rpm hızında çalışırken daha az dönme sürtünmesi için bilyeli / kovanlı yataklarla donatılmıştır. Kolay kurulum için saplama veya delik montajına izin verirler ve motorun aşırı ısınmasını önlemek için açık havalandırma muhafazalarına sahiptirler. Bu motorlar 40 C dereceye kadar ortam sıcaklıklarına dayanabilir ve 1/250, 1/150, 1/70 ve 1/40 hp çeşitleri mevcuttur.
Sık Sorulan Sorular
Bu C-çerçeveli motorların dönüş hızları nelerdir?
Bu Dayton C-çerçeveli motorlar, 2750 ile 3200 rpm arasında değişen isim levhası dönüşlerine sahiptir.
Farklı motor dönüş yönü kodlarının anlamı nedir?
Motor mili dönüş yönü genellikle CWLE, CCWLE, CWSE ve CCWSE gibi kod olarak belirtilir. Bu kodlar, motor milinin mil ucundan (SE) veya ön ucundan (LE) görüldüğü gibi saat yönünde mi (CW) yoksa saat yönünün tersine mi (CCW) döndüğünü gösterir. Bazı motorlar tersine çevrilebilir ve istenen dönüş ayarını seçmek için uygun kablo şemalarına sahip olacaktır.
Bu C-çerçeve motorları nasıl kurulur?
Bu Dayton C-çerçeveli motorlar, kolay kurulum için statorun her iki yanında veya karşı mil uçlarında montaj deliklerine sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru ve Boru
- Bükme
- donanım
- Boru Montajı
- Elektrikli Proses Isıtıcıları ve Aksesuarları
- Kulaklık
- Test Klipleri ve Probları
- Yardımcı Fırçalar
- Atık Su Pompaları
- Aydınlatmasız Buton Operatörleri
- BW TECHNOLOGIES Çoklu Gaz Dedektörü, 4 Gaz, Avustralya
- LIFT-ALL Davul Sling
- FISKARS Kesme Mat Kendini İyileştirme
- HUSQVARNA Reçine Bağ Parlatma Pedleri
- SIEMENS GMA Serisi, Yay Geri Dönüşlü, Rotary, Elektronik Damper Aktüatör
- HOFFMAN Pist Sonlandırma Kitleri
- AIRMASTER FAN Yıkanabilir Hava Sirkülatör Kaideleri
- BALDOR MOTOR SCR Tahrik Motorları, 180V Armatür, III Şönt Yarası, Kod K
- SLOAN Pivot Değiştirme Setleri
- FANTECH RSK Serisi Geri Çekiş Damperleri