ONAYLI SATICI Çelik Standart Metrik Soket Başlı Kapak Vidası
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Sürücü Boyutu | Baş Dia. | Baş yüksekliği | Başın altındaki uzunluk | Konu Dia. | iplik uzunluğu | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07000.016.0003 | M1.6-0.35 | 1.5mm | 3mm | 1.6mm | 3mm | M1.6 | 3" | 0.35mm | €20.63 | |
B | M07000.016.0005 | M1.6-0.35 | 1.5mm | 3mm | 1.6mm | 5mm | M1.6 | 5" | 0.35mm | €14.65 | |
C | M07000.016.0004 | M1.6-0.35 | 1.5mm | 3mm | 1.6mm | 4mm | M1.6 | 4" | 0.35mm | €17.29 | |
D | M07000.016.0006 | M1.6-0.35 | 1.5mm | 3mm | 1.6mm | 6mm | M1.6 | 6" | 0.35mm | €15.83 | |
E | M07000.030.0050 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | 50mm | M3 | 20mm | 0.50mm | €21.12 | |
F | M07000.030.0040 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | 40mm | M3 | 20mm | 0.50mm | €18.01 | |
G | M07000.040.0080 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 80mm | M4 | 25mm | 0.70mm | €52.30 | |
H | M07000.050.0065 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 65mm | M5 | 25mm | 0.80mm | €37.67 | |
I | M07000.050.0060 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 60mm | M5 | 25mm | 0.80mm | €56.60 | |
J | M07000.050.0075 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 75mm | M5 | 25mm | 0.80mm | €37.67 | |
K | M07000.050.0090 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 90mm | M5 | 25mm | 0.80mm | €28.43 | |
L | M07000.050.0055 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 55mm | M5 | 25mm | 0.80mm | €56.36 | |
M | M07000.050.0080 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 80mm | M5 | 25mm | 0.80mm | €35.21 | |
N | M07000.050.0100 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 100mm | M5 | 25mm | 0.80mm | €39.03 | |
O | M07000.050.0070 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 70mm | M5 | 25mm | 0.80mm | €49.91 | |
P | M07000.060.0070 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 70mm | M6 | 30mm | 1mm | €60.34 | |
Q | M07000.060.0110 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 110mm | M6 | 30mm | 1mm | €35.63 | |
R | M07000.060.0120 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 120mm | M6 | 30mm | 1mm | €41.55 | |
S | M07000.060.0060 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 60mm | M6 | 30mm | 1mm | €35.65 | |
T | M07000.060.0065 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 65mm | M6 | 30mm | 1mm | €47.87 | |
U | M07000.060.0055 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 55mm | M6 | 30mm | 1mm | €38.63 | |
V | M07000.060.0100 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 100mm | M6 | 30mm | 1mm | €22.42 | |
W | M07000.060.0075 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 75mm | M6 | 30mm | 1mm | €57.89 | |
X | M07000.100.0090 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 90mm | M10 | 40mm | 1.50mm | €34.73 | |
Y | M07000.100.0140 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 140mm | M10 | 40mm | 1.50mm | €58.01 | |
Z | M07000.100.0065 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 65mm | M10 | 40mm | 1.50mm | €46.04 | |
A1 | M07000.100.0080 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 80mm | M10 | 40mm | 1.50mm | €51.75 | |
B1 | M07000.100.0020 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 20mm | M10 | 20mm | 1.50mm | €39.18 | |
C1 | M07000.100.0130 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 130mm | M10 | 40mm | 1.50mm | €43.38 | |
D1 | M07000.100.0055 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 55mm | M10 | 40mm | 1.50mm | €39.86 | |
E1 | M07000.100.0160 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 160mm | M10 | 40mm | 1.50mm | €56.02 | |
F1 | M07000.100.0110 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 110mm | M10 | 40mm | 1.50mm | €40.16 | |
G1 | M07000.100.0070 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 70mm | M10 | 40mm | 1.50mm | €50.26 | |
H1 | M07000.100.0016 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 16mm | M10 | 16mm | 1.50mm | €45.95 | |
I1 | M07000.100.0060 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 60mm | M10 | 40mm | 1.50mm | €42.14 | |
J1 | M07000.100.0045 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 45mm | M10 | 40mm | 1.50mm | €30.69 | |
K1 | M07000.100.0100 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 100mm | M10 | 40mm | 1.50mm | €69.80 | |
L1 | M07000.100.0200 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 200mm | M10 | 40mm | 1.50mm | €81.73 | |
M1 | M07000.100.0180 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 180mm | M10 | 40mm | 1.50mm | €63.32 | |
N1 | M07000.100.0150 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 150mm | M10 | 40mm | 1.50mm | €66.18 | |
O1 | M07000.120.0020 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 20mm | M12 | 20mm | 1.75mm | €30.87 | |
P1 | M07000.120.0016 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 16mm | M12 | 16mm | 1.75mm | €36.47 | |
Q1 | M07000.120.0035 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 35mm | M12 | 35mm | 1.75mm | €38.14 | |
R1 | M07000.120.0100 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 100mm | M12 | 50mm | 1.75mm | €36.71 | |
S1 | M07000.120.0120 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 120mm | M12 | 50mm | 1.75mm | €57.78 | |
T1 | M07000.120.0140 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 140mm | M12 | 50mm | 1.75mm | €61.87 | |
U1 | M07000.120.0200 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 200mm | M12 | 50mm | 1.75mm | €61.35 | |
V1 | M07000.120.0150 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 150mm | M12 | 50mm | 1.75mm | €64.56 | |
W1 | M07000.120.0075 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 75mm | M12 | 50mm | 1.75mm | €33.98 | |
X1 | M07000.120.0160 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 160mm | M12 | 50mm | 1.75mm | €42.13 | |
Y1 | M07000.120.0055 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 55mm | M12 | 50mm | 1.75mm | €60.35 | |
Z1 | M07000.120.0060 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 60mm | M12 | 50mm | 1.75mm | €62.28 | |
A2 | M07000.120.0065 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 65mm | M12 | 50mm | 1.75mm | €66.78 | |
B2 | M07000.120.0070 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 70mm | M12 | 50mm | 1.75mm | €30.17 | |
C2 | M07000.120.0130 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 130mm | M12 | 50mm | 1.75mm | €65.98 | |
D2 | M07000.120.0080 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 80mm | M12 | 50mm | 1.75mm | €36.40 | |
E2 | M07000.120.0110 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 110mm | M12 | 50mm | 1.75mm | €54.27 | |
F2 | M07000.140.0200 | M14 x 2 | 12mm | 21mm | 14mm | 200mm | M14 | 55mm | 2" | €78.44 | |
G2 | M07000.140.0160 | M14 x 2 | 12mm | 21mm | 14mm | 160mm | M14 | 55mm | 2" | €58.38 | |
H2 | M07000.140.0090 | M14 x 2 | 12mm | 21mm | 14mm | 90mm | M14 | 55mm | 2" | €64.48 | |
I2 | M07000.140.0060 | M14 x 2 | 12mm | 21mm | 14mm | 60mm | M14 | 55mm | 2" | €49.85 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yatay Tutamak Geçiş Kelepçeleri
- İçme Çeşmeleri
- Filtreler / Düzenleyiciler
- Motorlu Arabalar
- Yüksek Kuvvetli Silindir Aksesuarları
- Basınç ve Vakum Ölçümü
- Solunum
- Malzeme Asansörleri
- Streç Sarma ve Streç Sarma Ekipmanları
- Pins
- MERIT Genişleyen Tambur, Kauçuk Yastık
- REDINGTON Saat Metre Dc Quartz
- GRAINGER Redüktör 1 İnç
- MAG-MATE Manyetik Retriever
- RAYMOND Ultra Güçlü Hizmet, Iso D Die Spring
- APOLLO VALVES 86R-100 Serisi 3 Parça Tam Girişli Küresel Vanalar
- Cementex USA Phillips Kısa Tornavidalar
- MARTIN SPROCKET Triplex Dipçik C Tipi Metrik Makaralı Zincir Dişlileri, 12B-3 Zincir Numarası
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Pyroguard CRFR Yangına ve Kimyasallara Dayanıklı, Başlıklı ve Önlüklü Tulumlar
- BOSTON GEAR 20 Çap Hatveli Çelik Değişim Dişlisi