DAYTON 4HU73 Atık Pompa, 1/2 hp, 120VAC, Aralıklı Çalışma Döngüsü, 31 Ft. Maks. Kafa
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pompa |
Çalıştırma Tipi | Şamandıra ipi |
Amper | 9.4A |
Vücut Çapı | 9 1 / 8 " |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
Kordon uzunluğu | 20 ft. |
Deşarj | 1 1 / 2 " |
Görev Döngüsü | Aralıklı |
Elektriksel bağlantı | omzunda |
Ölçer / İletken | 18/3 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 Hz |
Pervane Malzemesi | Dökme demir |
Maks. Çap | 3 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Kafa | 31 ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 104 Derece F |
Min. Hazne Çukuru Dia. | 18 " |
Kapalı Nokta | 4 1 / 4 " |
Noktada | 13 1 / 4 " |
Toplam yükseklik | 13 " |
Faz | 1 |
RPM | 3450 RPM |
Conta Malzemesi | Karbon, Seramik |
Gerilim | 120V AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.35 |
Menşe Ülkesi | Çin |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Amper | gövde Malzemesi | HP | Pervane Malzemesi | uzunluk | Maks. Alan sayısı Kafa | Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ABZ4 | 12 " | 9.4/4.7 | - | 1/3 | Nitril | 11 45 / 64 " | 76 Ft. | - | €1,318.29 | ||
3ABZ5 | 12 " | 11.2/5.6 | - | 1/2 | Nitril | 12 19 / 64 " | 80 Ft. | - | €1,229.42 | ||
3ACA9 | 3 15 / 16 " | - | Bronz ve Pirinç | 1/3 | - | 5.625 " | 70 ft. | 180 F | €585.61 | ||
3ACB9 | 8 19 / 64 " | 7.2/3.6 | - | 1/3 | Nitril | 13 " | 50 ft. | - | €1,030.40 | ||
3P682 | 24 " | - | - | 1.5 | - | 44 " | - | - | €4,725.60 | ||
PP62003G | - | - | - | - | - | - | - | - | €28.22 | ||
4TA88 | 24 " | - | - | 5.5 | - | 44 " | 25 ft. | - | €4,566.44 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00