GRAINGER Alçak Soket Başlı Vida, Çelik Sınıfı 8.8, Altıgen Soket, Çinko Kaplama, Metrik Coa
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Sürücü Boyutu | Baş Dia. | Baş yüksekliği | uzunluk | Konu Dia. | iplik uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07090.040.0012 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 12 " | M4 | 12mm | €22.23 | |
B | M07090.040.0020 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 20ft. | M4 | 20mm | €20.65 | |
C | M07090.040.0016 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 16 | M4 | 16mm | €13.32 | |
D | M07090.040.0006 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 6" | M4 | 6" | €17.26 | |
E | M07090.040.0008 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 8" | M4 | 8mm | €21.09 | |
F | M07090.040.0010 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 10 " | M4 | 10mm | €10.78 | |
B | M07090.050.0010 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 10 " | M5 | 10mm | €10.61 | |
B | M07090.050.0012 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 12 " | M5 | 12mm | €10.85 | |
G | M07090.050.0025 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 25ft. | M5 | 25mm | €20.38 | |
H | M07090.050.0030 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 30 " | M5 | 25mm | €19.87 | |
B | M07090.050.0020 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 20ft. | M5 | 20mm | €14.41 | |
I | M07090.050.0016 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 16 | M5 | 16mm | €17.76 | |
J | M07090.050.0008 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 8" | M5 | 8mm | €12.98 | |
K | M07090.060.0020 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 20ft. | M6 | 20mm | €21.59 | |
B | M07090.060.0012 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 12 " | M6 | 12mm | €17.88 | |
L | M07090.060.0016 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 16 | M6 | 16mm | €17.40 | |
M | M07090.060.0030 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 30 " | M6 | 25mm | €25.58 | |
B | M07090.060.0010 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 10 " | M6 | 10mm | €16.08 | |
N | M07090.060.0035 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 35mm | M6 | 25mm | €20.67 | |
B | M07090.060.0025 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 25ft. | M6 | 25mm | €25.07 | |
O | M07090.060.0040 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 40mm | M6 | 25mm | €22.65 | |
B | M07090.060.0050 | M6 x 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 50ft. | M6 | 25mm | €48.06 | |
P | M07090.080.0045 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 45mm | M8 | 30mm | €54.55 | |
Q | M07090.080.0030 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 30 " | M8 | 30mm | €36.11 | |
R | M07090.080.0050 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 50ft. | M8 | 30mm | €63.71 | |
S | M07090.080.0020 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 20ft. | M8 | 20mm | €34.22 | |
T | M07090.080.0016 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 16 | M8 | 16mm | €31.74 | |
U | M07090.080.0025 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 25ft. | M8 | 25mm | €45.58 | |
V | M07090.080.0060 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 60 | M8 | 30mm | €87.39 | |
W | M07090.080.0035 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 35mm | M8 | 30mm | €52.04 | |
X | M07090.080.0040 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 40mm | M8 | 30mm | €59.26 | |
B | M07090.080.0010 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 10 " | M8 | 10mm | €19.41 | |
Y | M07090.080.0012 | M8 x 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 12 " | M8 | 12mm | €34.55 | |
Z | M07090.100.0060 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 60 | M10 | 35mm | €58.81 | |
A1 | M07090.100.0040 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 40mm | M10 | 35mm | €51.00 | |
B | M07090.100.0050 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 50ft. | M10 | 35mm | €34.47 | |
B1 | M07090.100.0025 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 25ft. | M10 | 25mm | €74.80 | |
C1 | M07090.100.0035 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 35mm | M10 | 35mm | €31.30 | |
D1 | M07090.100.0030 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 30 " | M10 | 30mm | €65.07 | |
E1 | M07090.100.0020 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 20ft. | M10 | 20mm | €73.13 | |
F1 | M07090.100.0016 | M10 x 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 16 | M10 | 16mm | €63.58 | |
G1 | M07090.120.0060 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 60 | M12 | 45mm | €101.23 | |
H1 | M07090.120.0020 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 20ft. | M12 | 20mm | €38.88 | |
B | M07090.120.0050 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 50ft. | M12 | 45mm | €64.60 | |
I1 | M07090.120.0025 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 25ft. | M12 | 25mm | €51.21 | |
J1 | M07090.120.0030 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 30 " | M12 | 30mm | €38.99 | |
K1 | M07090.120.0035 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 35mm | M12 | 35mm | €33.74 | |
B | M07090.160.0060 | M16 x 2 | 14mm | 24mm | 9mm | 60 | M16 | 55mm | €75.86 | |
L1 | M07090.160.0080 | M16 x 2 | 14mm | 24mm | 9mm | 80mm | M16 | 55mm | €41.16 | |
M1 | M07090.160.0070 | M16 x 2 | 14mm | 24mm | 9mm | 70mm | M16 | 55mm | €24.94 | |
N1 | M07090.160.0050 | M16 x 2 | 14mm | 24mm | 9mm | 50ft. | M16 | 50mm | €93.25 | |
O1 | M07090.160.0040 | M16 x 2 | 14mm | 24mm | 9mm | 40mm | M16 | 40mm | €37.81 | |
P1 | M07090.160.0030 | M16 x 2 | 14mm | 24mm | 9mm | 30 " | M16 | 30mm | €34.44 | |
Q1 | M07090.200.0040 | M20 x 2.5 | 17mm | 30mm | 11mm | 40mm | M20 | 40mm | €133.78 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Akü Aksesuarları
- Duster Yedekleri ve Eldiveni
- Dokunarak Araçlar
- Çapak Alma Bıçakları
- lastik hortumlar
- Stok Toplama ve Paketleme Arabaları
- Bağlantı Araçları
- Valf Aktüatör Muhafazaları ve Aksesuarları
- Piston / Aşamalı Boşluk / Silindir Sprey
- Beton ve Asfalt
- SOLBERG Hava Yağ Ayırıcı Çıkışı
- SPEAKMAN Sentinel Mark II Serisi
- SOUTHWIRE COMPANY Cırcırlı Kablo Kesici
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Sepet Kapakları
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 2-56 Unc
- VERMONT GAGE Go Standart Diş Mastarları, 5/8-11 Unc Lh
- GRUVLOK Mühür Yüzükler-7012
- EATON Montaj Kanalları
- GRAINGER Trafik Konileri
- WINSMITH SE Encore Serisi, E30 Boyutlu, MDNX Helisel/Sonsuz Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler