KIRMIZI KAFA Gömlekli Dübeller
stil | Model | Çapa Dia. | Çapa Uzunluğu | Kafa tarzı | + | Malzeme | Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı | Min. Gömme | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HN-1222 | 1 / 2 " | 2.25 " | Altıgen somun | Kol Çapa | Karbon çelik | 3 / 8 " | 1.875 " | 3 / 8-16 | €49.90 | |
B | HN-1230 | 1 / 2 " | 3" | Altıgen somun | Kol Çapa | Karbon çelik | 1.125 " | 1.875 " | 3 / 8-16 | €57.97 | |
C | HN-1240 | 1 / 2 " | 4" | Altıgen somun | Kol Çapa | Karbon çelik | 2.125 " | 1.875 " | 3 / 8-16 | €70.98 | |
D | HN-3817 | 3 / 8 " | 1.875 " | Altıgen somun | Kol Çapa | Karbon çelik | 3 / 8 " | 1.5 " | 5 / 16-18 | €50.37 | |
E | HN-3830 | 3 / 8 " | 3" | Altıgen somun | Kol Çapa | Karbon çelik | 1.5 " | 1.5 " | 5 / 16-18 | €69.37 | |
F | FS-3840 | 3 / 8 " | 4" | Düz | Kol Çapa | Karbon çelik | 2.5 " | 1.5 " | 5 / 16-18 | €115.82 | |
F | FS-3850 | 3 / 8 " | 5" | Düz | Kol Çapa | Karbon çelik | 3.5 " | 1.5 " | 5 / 16-18 | €159.38 | |
G | SFS-3840 | 3 / 8 " | 4" | Phillips Düz Kafa | Mekanik Ankraj | 304 Paslanmaz Çelik | 2.5 " | 1.5 " | 5 / 16-18 | €776.21 | |
H | HN-5842 | 5 / 8 " | 4.25 " | Altıgen somun | Kol Çapa | Karbon çelik | 2.25 " | 2" | 1 / 2-13 | €47.67 | |
I | HN-1614 | 5 / 16 " | 1.5 " | Altıgen somun | Kol Çapa | Karbon çelik | 1 / 4 " | 1.25 " | 1 / 4-20 | €45.50 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Soğutucu Beslemeli Matkap Uçları
- Güvenlik Mühürleri
- Evrensel AC / DC Redüktörlü Motorlar
- Turnout Dişli Depolama Rafları
- Siyah Boru Nipel Çeşitleri
- Koruma Güz
- Aydınlatma Kontrol ve Kontrol Sistemleri
- Kondens Pompaları ve Aksesuarları
- Teraziler ve Terazi Aksesuarları
- Paçavra ve Mendil
- MILLER - WELDCRAFT Su Hortumu Uzatma
- RENEWABLE LUBRICANTS Bio SynXtra Ateşli Silah Yağlayıcı
- KIPP K0270 Serisi, 1 / 4-20 Diş Boyu Ayarlanabilir Kollar
- KERN AND SOHN Cep Terazileri
- GUARDAIR Çelik Çubuklar
- WATTS Sendika Tişörtleri
- SPEARS VALVES CPVC Programı 80 DWV Fabrikasyon Montaj 15 Derece. Dirsekler, Soket x Soket
- SPEARS VALVES PVC Sulama Sistemi Manifold Teleri
- ULTRA-DEX USA Endekslenebilir Matkaplar
- HUMBOLDT Nikel Potaları