ONAYLI SATICI Karbon Çelik Makine Vidası, Oluklu, Düz Başlı
stil | Model | Kafa Açısı | Baş Dia. | Baş yüksekliği | uzunluk | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U24540.025.0100 | 82 ° | 0.477 " | 0.153 " | 1" | 1 / 4-20 | €8.52 | |
B | U24540.011.0050 | 82 ° | 0.212 " | 0.067 " | 1 / 2 " | 4-40 | €2.76 | |
C | U24540.037.0550 | 82 ° | 0.717 " | 0.23 " | 5.5 " | 3 / 8-16 | €73.34 | |
D | U24540.037.0350 | 82 ° | 0.717 " | 0.23 " | 3.5 " | 3 / 8-16 | €149.23 | |
E | U24540.013.0087 | 82 ° | 0.262 " | 0.083 " | 7 / 8 " | 6-32 | €3.90 | |
F | U24540.037.0250 | 82 ° | 0.717 " | 0.23 " | 2.5 " | 3 / 8-16 | €58.47 | |
G | U24540.013.0062 | 82 ° | 0.262 " | 0.083 " | 5 / 8 " | 6-32 | €2.45 | |
H | U24540.037.0100 | 82 ° | 0.717 " | 0.23 " | 1" | 3 / 8-16 | €45.36 | |
I | U24540.013.0037 | 82 ° | 0.262 " | 0.083 " | 3 / 8 " | 6-32 | €1.33 | |
J | U24540.013.0031 | 82 ° | 0.262 " | 0.083 " | 5 / 16 " | 6-32 | €2.89 | |
K | U24540.012.0125 | 82 ° | 0.237 " | 0.075 " | 1.25 " | 5-40 | €8.77 | |
L | U24540.012.0050 | 82 ° | 0.237 " | 0.075 " | 1 / 2 " | 5-40 | €3.86 | |
M | U24540.011.0075 | 82 ° | 0.212 " | 0.067 " | 3 / 4 " | 4-40 | €3.98 | |
N | U24540.011.0037 | 82 ° | 0.212 " | 0.067 " | 3 / 8 " | 4-40 | €2.09 | |
O | U24540.050.0125 | 82 ° | 0.815 " | 0.223 " | 1.25 " | 1 / 2-13 | €32.77 | |
P | U24540.011.0031 | 82 ° | 0.212 " | 0.067 " | 5 / 16 " | 4-40 | €1.68 | |
Q | U24540.025.0400 | 82 ° | 0.477 " | 0.153 " | 4" | 1 / 4-20 | €62.45 | |
R | U24540.025.0300 | 82 ° | 0.477 " | 0.153 " | 3" | 1 / 4-20 | €27.63 | |
S | U24540.025.0225 | 82 ° | 0.477 " | 0.153 " | 2.25 " | 1 / 4-20 | €20.42 | |
T | U24540.025.0175 | 82 ° | 0.477 " | 0.153 " | 1.75 " | 1 / 4-20 | €28.88 | |
U | U24540.025.0087 | 82 ° | 0.477 " | 0.153 " | 7 / 8 " | 1 / 4-20 | €12.76 | |
V | U24540.025.0075 | 82 ° | 0.477 " | 0.153 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | €14.91 | |
W | U24540.025.0112 | 82 ° | 0.477 " | 0.153 " | 1.125 " | 1 / 4-20 | €15.26 | |
X | U24540.021.0250 | 82 ° | 0.412 " | 0.132 " | 2.5 " | 12-24 | €19.24 | |
Y | U24540.019.0600 | 82 ° | 0.362 " | 0.116 " | 6" | 10-24 | €38.73 | |
Z | U24540.019.0350 | 82 ° | 0.362 " | 0.116 " | 3.5 " | 10-24 | €15.91 | |
A1 | U24540.019.0200 | 82 ° | 0.362 " | 0.116 " | 2" | 10-24 | €12.19 | |
B1 | U24540.050.0100 | 82 ° | 0.815 " | 0.223 " | 1" | 1 / 2-13 | €26.08 | |
C1 | U24540.013.0225 | 82 ° | 0.262 " | 0.083 " | 2.25 " | 6-32 | €10.99 | |
D1 | U24540.037.0150 | 82 ° | 0.717 " | 0.23 " | 1.5 " | 3 / 8-16 | €61.52 | |
E1 | U24540.025.0250 | 82 ° | 0.477 " | 0.153 " | 2.5 " | 1 / 4-20 | €39.72 | |
F1 | U24540.031.0300 | 82 ° | 0.597 " | 0.191 " | 3" | 5 / 16-18 | €51.70 | |
G1 | U24540.013.0025 | 82 ° | 0.262 " | 0.083 " | 1 / 4 " | 6-32 | €3.10 | |
H1 | U24540.012.0200 | 82 ° | 0.237 " | 0.075 " | 2" | 5-40 | €7.42 | |
I1 | U24540.031.0200 | 82 ° | 0.597 " | 0.191 " | 2" | 5 / 16-18 | €57.79 | |
J1 | U24540.031.0150 | 82 ° | 0.597 " | 0.191 " | 1.5 " | 5 / 16-18 | €37.10 | |
K1 | U24540.031.0100 | 82 ° | 0.597 " | 0.191 " | 1" | 5 / 16-18 | €31.75 | |
L1 | U24540.031.0075 | 82 ° | 0.597 " | 0.191 " | 3 / 4 " | 5 / 16-18 | €18.98 | |
M1 | U24540.031.0050 | 82 ° | 0.597 " | 0.191 " | 1 / 2 " | 5 / 16-18 | €21.87 | |
N1 | U24540.025.0500 | 82 ° | 0.477 " | 0.153 " | 5" | 1 / 4-20 | €60.14 | |
O1 | U24540.025.0450 | 82 ° | 0.477 " | 0.153 " | 4.5 " | 1 / 4-20 | €51.74 | |
P1 | U24540.025.0350 | 82 ° | 0.477 " | 0.153 " | 3.5 " | 1 / 4-20 | €54.38 | |
Q1 | U24540.025.0200 | 82 ° | 0.477 " | 0.153 " | 2" | 1 / 4-20 | €19.48 | |
R1 | U24540.050.0250 | 82 ° | 0.815 " | 0.223 " | 2.5 " | 1 / 2-13 | €70.40 | |
S1 | U24540.025.0062 | 82 ° | 0.477 " | 0.153 " | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | €9.58 | |
T1 | U24540.021.0050 | 82 ° | 0.412 " | 0.132 " | 1 / 2 " | 12-24 | €8.96 | |
U1 | U24540.021.0037 | 82 ° | 0.412 " | 0.132 " | 3 / 8 " | 12-24 | €5.87 | |
V1 | U24540.037.0300 | 82 ° | 0.717 " | 0.23 " | 3" | 3 / 8-16 | €72.03 | |
W1 | 580438-PG | 82 ° | 0.362 " | 0.116 " | 1.25 " | 10-32 | €11.52 | |
X1 | U24540.013.0125 | 82 ° | 0.262 " | 0.083 " | 1.25 " | 6-32 | €5.00 | |
W1 | 580424-PG | 82 ° | 0.362 " | 0.116 " | 3 / 4 " | 10-32 | €9.16 | |
W1 | 580420-PG | 82 ° | 0.362 " | 0.116 " | 5 / 8 " | 10-32 | €4.17 | |
Y1 | U24540.019.0300 | 82 ° | 0.362 " | 0.116 " | 3" | 10-24 | €19.37 | |
Z1 | U24540.019.0250 | 82 ° | 0.362 " | 0.116 " | 2.5 " | 10-24 | €8.64 | |
A2 | U24540.019.0175 | 82 ° | 0.362 " | 0.116 " | 1.75 " | 10-24 | €8.22 | |
B2 | U24540.019.0075 | 82 ° | 0.362 " | 0.116 " | 3 / 4 " | 10-24 | €3.83 | |
C2 | U24540.019.0150 | 82 ° | 0.362 " | 0.116 " | 1.5 " | 10-24 | €6.75 | |
D2 | U24540.019.0125 | 82 ° | 0.362 " | 0.116 " | 1.25 " | 10-24 | €2.94 | |
E2 | U24540.013.0150 | 82 ° | 0.262 " | 0.083 " | 1.5 " | 6-32 | €4.02 | |
F2 | U24540.031.0225 | 82 ° | 0.597 " | 0.191 " | 2.25 " | 5 / 16-18 | €26.34 | |
G2 | U24540.016.0025 | 82 ° | 0.312 " | 0.1 " | 1 / 4 " | 8-32 | €3.82 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- hidrolik Presler
- Mekanik İşleme Makası
- Taşınabilir Güç Kaynakları
- Sıcaklık Test Şeritleri
- Kayış Tahrikli Tüp Eksenli Fanlar
- Kitap ve Kitap Malzemeleri
- Laboratuvar Aletleri
- Kaynak Çubukları ve Tel
- Kılavuzlar
- Oto Kaporta Araçları
- BUSSMANN KTK-R Sınırlayıcı Hızlı Sigortalar, CC Sınıfı, 600 VAC
- UNITED ABRASIVES-SAIT Depresif Merkez Tekerlek, Alüminyum Oksit, 1/4 "Kalın, Tip 27
- DIXON DOT Havalı Fren Somunları
- PARKER Global Soft Start / Boşaltma Vanaları, P3YT Serisi
- VULCAN HART Orifis, Gaz
- BURNDY Wejtap Serisi Güçlendirici
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 5/8-18 Unf
- APOLLO VALVES Servis Kitleri, Tam Bağlantı Noktası
- WRIGHT TOOL Yedek Altıgen Uçlar
- VESTIL WM Serisi Tel Örgüler