PROCON 2 Serisi Döner Kanatlı Pompalar
Procon Seri 2 döner kanatlı pompalar, ters ozmoz sistemlerine, bira soğutucularına, kaynak makinelerine, tıbbi ekipmanlara ve espresso makinelerine su sağlamak için idealdir.
stil | Model | HP @ 150 psi | sürücü | Akış hızı | HP @ 200 psi | HP @ 250 psi | Maks. akış | Maks. Basınç | güç Gereksinimi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 102A140F11PA | 0.4 hp | 0.118" Çift Düz | 140 gph | 0.52 hp | 0.63 hp | 154 GPH | 200 psi | 0.42 hp | €164.52 | |
A | 112A025F11CA | 0.17 hp | 0.118" Çift Düz | 25 gph | 0.22 hp | 0.27 hp | 35 | 250 | 0.27 hp | €182.07 | |
A | 112A035F11CA | 0.19 hp | 0.118" Çift Düz | 35 gph | 0.24 hp | 0.29 hp | 48 GPH | 200 psi | 0.27 hp | €167.40 | |
A | 112A060F11CA | 0.23 hp | 0.118" Çift Düz | 60 gph | 0.29 hp | 0.35 hp | 73 GPH | 200 psi | 0.35 hp | €168.41 | |
B | 102E100F11BA | 0.28 hp | Tek Daire | 100 gph | 0.35 hp | 0.42 hp | - | - | 0.64 hp | €114.66 | |
C | 112A100F11AA | 0.28 hp | 0.118" Çift Düz | 100 gph | 0.35 hp | 0.42 hp | - | - | 0.42 hp | €93.89 | |
A | 102A100F11PA | 0.28 hp | 0.118" Çift Düz | 100 gph | 0.35 hp | 0.42 hp | 112 GPH | 200 psi | 0.42 hp | €160.30 |
Çalışma Mekanizması
- Muhafaza, eksantrik olarak hareket eden kanatları olan merkezi bir rotor içerir.
- Rotorun döndürülmesi kanatların dışarı doğru hareket etmesine neden olarak bir sızdırmazlık oluşturur.
- Sıvı veya gaz, dönen kanatlar tarafından kapalı bir odaya çekilir.
- Kapalı bölmenin hacmi azalarak sıkışan sıvının/gazın sıkışmasına neden olur.
- Çıkış portu, sıkıştırılmış sıvının/gazın dışarı atılmasını sağlar.
- Emme, sıkıştırma ve boşaltma işlemi rotorun dönüşüyle sürekli olarak sürdürülür.
Özellikler
- Dayanıklılık ve korozyon direnci için pirinç yapıya sahiptirler.
- Bu pompalar, aşırı basınca karşı koruma sağlayan entegre bir süzgeç ve tahliye vanası olmadan gelir.
- Düşük titreşim ve titreşim özelliklerine sahip, esnek kurulum ve kendinden emişli ve bakım gerektirmeyen çalışma için kelepçeli / cıvatalı montaj seçenekleri sunarlar.
- Bu pompalar 2 metreye kadar kendinden emişli olma özelliğine sahip olup, kolay devreye alma olanağı sağlar.
- 45 ila 425 LPH arasında değişen sıvı akış hızlarına sahiptirler.
Sık Sorulan Sorular
Bu pompaların uyumlu akışkanlarının viskozite ve çalışma sıcaklığı aralığı nedir?
Uyumlu akışkanlar 100cP'ye kadar viskozitelere ve -20 ile 90 derece C arasında çalışma sıcaklıklarına sahiptir.
Bu pompalar nasıl kurulur?
- Pompayı istenilen konuma konumlandırın.
- Kelepçeli veya cıvatalı montaj seçeneklerini kullanarak pompayı güvenli bir şekilde takın.
- Pompanın giriş ve çıkış portlarını ilgili akışkan hatlarına bağlayın.
- Sızıntıları önlemek için uygun hizalama ve sıkı bağlantılardan emin olun.
- Gerekirse, üreticinin talimatlarını izleyerek pompayı doldurun.
- Pompayı güç kaynağına bağlayın ve işlevselliğini test edin.
- Optimum performans için gerekli ayarlamaları yapın.
- Verimli çalışmayı sağlamak için pompayı düzenli olarak izleyin ve bakımını yapın.
Procon Seri 2 döner kanatlı pompaları kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?
- Kurulum ve çalıştırma için üreticinin talimatlarını ve yönergelerini izleyin.
- Elektrik tehlikelerini önlemek için pompanın uygun şekilde topraklandığından emin olun.
- Pompada aşınma, hasar veya sızıntı olup olmadığını düzenli olarak inceleyin.
- Pompayı belirtilen basınç ve sıcaklık sınırlarının ötesinde çalıştırmaktan kaçının.
- Sıvılarla çalışırken veya bakım yaparken uygun kişisel koruyucu ekipmanı (PPE) kullanın.
- Pompa alanını temiz ve olası takılma tehlikelerinden uzak tutun.
- Mümkünse, herhangi bir bakım veya onarım yapmadan önce gücü kesin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Esnek Bariyer Sistemleri
- Çelik Halat Sapanlar
- DC Daimi Mıknatıslı Motorlar
- Ayaklı Fan Motorları
- Boru Seleleri
- Fırçalar Silindirler ve Tepsiler
- Güç Kaynakları
- Depolama Dolapları
- Kapalı Alan Ekipmanları
- Süreç İzleme
- BRADY Boru İşaretleyici, Egzoz
- HANSEN Hızlı Bağlantılı Gaz Kaplinleri
- WESTWARD Ölü Darbe Çekiç
- PROTO Ayırıcı Çubuk
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Gerilim Giderici Saplar, Hasır
- OSG 900 Serisi, Karbür Frez
- WORLDWIDE ELECTRIC Hubbel 69J Serisi Ağır Hizmet Basınç Anahtarları, Hava
- HUMBOLDT Modifiye Vicat Koni Penetrometreleri
- BALDOR / DODGE İki Cıvatalı Yastık Blok Kaymalı Rulmanlar
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutlu, XDTX Helisel/Sonsuz Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler