Procon 112a060f11ca | Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç Npt, 60 Gph, Pirinç | 6xe80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROCON 112A060F11CA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 60 GPH, Pirinç | AF2QXV 112A060F11CA 250

PROCON 112A060F11CA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 60 GPH, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2QXV Modeli: 112A060F11CAÇapraz Ref: 112A060F11CA 250
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
€168.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Kanatlı Pompa
gövde MalzemesiPirinç
YerleşikTahliye Vanası
Kalp ameliyatiEvet
Deşarj Basıncı (PSI)Maks. 250 psi
sürücü0.118" Çift Düz
Kuru Emme Kaldırma3.3 ft.
Kuru ağırlık2.5 lbs.
Dış RölyefGerekli Değil
Akış hızı60 gph
Akış Hızı @ 100 psi60 gph
Akış Hızı @ 150 psi58 gph
Akış Hızı @ 200 psi56 gph
Akış Hızı @ 250 psi54 gph
Akış Hızı @ 50 psi62 gph
GPH60
Gövde MalzemesiPirinç
HP @ 100 PSI0.16 hp
HP @ 150 psi0.23 hp
HP @ 200 psi0.29 hp
HP @ 250 psi0.35 hp
HP @ 50 PSI0.1 hp
Giriş Boyutu3 / 8 "-18
Giriş TipiNPT
Giriş / Çıkış NPTF (Giriş)3/8
Maks. akış73 GPH
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi100cP
Maks. İşletme basıncı150 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.160 Derece F
Maks. Basınç200 psi
Maks. Hızlandırmak2400 RPM
Maks. Sıcaklık.150 F
Mfr. DiziSerisi 2
Min. Akış hızı54 GPH
Min. Çalışma sıcaklığı.-4 Derece. F
Min. devir1000RPM
MontajKarbonatör Kelepçe Stili
Montaj StiliKelepçelemek
Gürültü seviyesi60 dBa
nominal devir1,725 rpm
Çıkış Boyutu3 / 8 "-18
Çıkış tipiNPT
pH aralığı6pH
güç Gereksinimi0.35 hp
Tahliye Basıncı Maks.250 PSI
Emniyet Valfi Aralığı151 ila 250 psi
rotasyonSaat yönünde
Rotor Malzemesi303 Paslanmaz Çelik
Conta MalzemesiNitril, Tip 21
Kendinden Emişli Islak6 ft. maks. Kaldırmak
Şaft303 Paslanmaz Çelik
Statik Basınç100 psi
TDS Çözünürlüğü5000ppm
Valf YapılandırmasıDengeli - Harici ayar
Valf TipiPlastik Bypass- Ultem
Islak Emme Kaldırma6.6 ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8413500090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Procon 112A060F11CA döner kanatlı pompa, sıvıları verimli bir şekilde işlemek ve tutarlı bir akış hızı sağlamak için içecek dağıtım sistemlerinde, soda çeşmelerinde ve kahve makinelerinde kullanılır. Bu pompa, çok çeşitli viskoziteleri işleyebilir ve sürekli çalışma için tasarlanmıştır, bu da onları ticari ayarlar için güvenilir kılar.

Özellikler:

  • Daha fazla dayanıklılık ve korozyona karşı direnç için pirinç yapıya sahiptir.
  • Bu pompa, güvenlik ve aşırı basınca karşı koruma sağlayan yerleşik bir tahliye vanasına sahiptir.
  • Düzgün çalışma ve kontrollü akış için bir baypas sistemi ile birlikte gelir.
  • Bu pompa, verimli güç aktarımını kolaylaştıran 0.118 inç çift düz sürücü sunar.
  • Ayrıca, standart boru bağlantı parçalarıyla uyumluluk için 3/8-18 inçlik bir NPT girişine sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu pompa nasıl temizlenir ve bakımı yapılır?

A.

  • Pompayı kapatın ve güç kaynağından ayırın.
  • Kir ve birikintileri gidermek için pompanın dışını suyla durulayın.
  • Üreticinin talimatlarını izleyerek pompayı sökün.
  • İç bileşenleri yumuşak bir deterjan ve su solüsyonu kullanarak, yumuşak bir fırça veya bez kullanarak temizleyin.
  • Temizleme solüsyonunu çıkarmak için tüm parçaları temiz suyla durulayın.
  • Tüm bileşenlerin tamamen kurumasını bekleyin.
  • Gerekli parçaları üreticinin yönergelerine göre yağlayın.
  • Aşınma veya hasar belirtileri olup olmadığını kontrol edin ve aşınmış veya hasarlı parçaları değiştirin.
  • Üreticinin talimatlarını izleyerek pompayı yeniden monte edin.
  • Temizlik ve bakımdan sonra düzgün çalıştığından emin olmak için pompayı test edin.

S. Bu pompanın maksimum çalışma basıncı nedir?

A. Bu pompanın maksimum çalışma basıncı 150 psi'dir.

S. Döner kanatlı pompa seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?

A.

  • Uygulamanızın gereksinimlerini karşılamak için uygun akış hızına sahip bir pompa seçin.
  • Pompanın maksimum çalışma basıncının, prosesiniz için gereken basınca uygun olduğundan emin olun.
  • Pompanın taşıyacağınız sıvı türüyle uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
  • Sıvınızın kıvamını kaldırabilmesi için pompanın viskozite aralığını göz önünde bulundurun.
  • Paslanmaz çelik veya pirinç gibi uygulamanıza uygun dayanıklı malzemeleri arayın.
  • Mevcut güç kaynağı ve voltaj ile uyumlu bir pompa seçin.
  • Pompanın boyutlarını ve kurulum için mevcut alanı göz önünde bulundurun.
  • Ortamınızın gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için pompanın gürültü seviyesini kontrol edin.
  • Bakım kolaylığını ve yedek parçaların mevcudiyetini değerlendirin.
  • Fiyatları karşılaştırın ve pompanın uzun vadeli maliyet etkinliğini göz önünde bulundurun.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 150 psisürücüAkış hızıHP @ 200 psiHP @ 250 psiMaks. akışMaks. Basınçgüç GereksinimiÜcret
PROCON 112A035F11CA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 35 GPH, Pirinç | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hp0.118" Çift Düz35 gph0.24 hp0.29 hp48 GPH200 psi0.27 hp€167.40
PROCON 102A100F11PA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 100 GPH, Pirinç | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hp0.118" Çift Düz100 gph0.35 hp0.42 hp112 GPH200 psi0.42 hp€160.30
PROCON 102A140F11PA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 140 GPH, Pirinç | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hp0.118" Çift Düz140 gph0.52 hp0.63 hp154 GPH200 psi0.42 hp€164.52
PROCON 112A025F11CA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 25 GPH, Pirinç | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hp0.118" Çift Düz25 gph0.22 hp0.27 hp352500.27 hp€182.07
PROCON 102E100F11BA Döner Kanatlı Pompa, Bolt-On, 3/8 İnç NPT, 100 GPH, Pirinç | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hpTek Daire100 gph0.35 hp0.42 hp--0.64 hp€114.66
PROCON 112A100F11AA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 100 GPH, Pirinç | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hp0.118" Çift Düz100 gph0.35 hp0.42 hp--0.42 hp€93.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROCON 112A060F11CA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 60 GPH, Pirinç
€168.41 / Adet