Procon 102E100F11BA döner kanatlı pompa, içecek dağıtımı, kahve makineleri, su arıtma, soğutma sistemleri ve endüstriyel sıvı transfer uygulamaları için uygundur. Silindirik bir mahfazanın içinde dönen bir rotor üzerinde kanatları bulunan pozitif deplasmanlı bir pompa olarak çalışır. Kanadın hareketi, sıvıyı pompanın emme tarafına çeken ve çıkıştan sıkıştıran değişken bir oda oluşturur. Çeşitli sıvıları ve gazları etkili bir şekilde işlemek için tutarlı bir akış, kendinden emişli yetenek ve esneklik sağlar.
Özellikler:
- Dayanıklı ve korozyona dayanıklı olmasını sağlayan sağlam pirinç yapıya sahiptir ve kolay kurulum için dişli 3/8 inç NPT bağlantı noktasına sahiptir.
- Bu pompa, 100 GPH veya 300 LPH akış hızına sahiptir ve güvenilir ve etkili bir sızdırmazlık mekanizması için EPDM / nitril elastomer contalara sahiptir.
- Güvenli bağlantı için cıvatalı montaj tipi sunar ve verimli çalışma için tek bir düz sürücü konfigürasyonuna sahiptir.
- Bu pompa, sızdırmaz işlemler için dengesiz seramik / karbon conta tipine sahiptir.
- Hassas sıvı kontrolüne olanak tanıyan saat yönünde dönüşe sahiptir ve uzun süreli güvenilirlik için karbondan yapılmış dahili bileşenler sunar.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Avantaj dezavantaj 1113 V-bandı kelepçesi: Silindirik bileşenler arasında güvenli bir bağlantı sağlayarak çeşitli uygulamalarda güvenilir ve sıkı bir sızdırmazlık sağlar.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu döner kanatlı pompayı seçerken hangi faktörü dikkate almalıyım?
C. Başlıca faktörler arasında pompalama hızı, nihai vakum, sıvı uyumluluğu ve çevresel hususlar yer alır.
S. Bu döner kanatlı pompanın bakımını nasıl yapabilirim?
A.
- Pompada aşınma, sızıntı ve hasar olup olmadığını düzenli olarak inceleyin.
- Pislik girmesini önlemek için pompayı ve çevresini temiz tutun.
- Düzgün çalışmayı sürdürmek için aşınmış kanatları, contaları ve contaları değiştirin.
- Aşırı ısınmayı önlemek ve pompanın ömrünü uzatmak için belirtilen çalışma döngülerine uyun.
- Kayışların ve kasnakların (varsa) uygun gerginlikte ve durumda olduğundan emin olun.
- Bakım sırasında, pompanın güç kaynaklarından ayrılması da dahil olmak üzere uygun güvenlik prosedürlerini kullanın.
S. Döner kanatlı pompaları kullanırken hangi güvenlik hususlarını dikkate almalıyım?
A. Güvenlik hususları, uygun topraklamayı, egzoz gazlarını havalandırmayı, yanıcı veya zehirli gazlar için iyi havalandırılan alanlarda çalışmayı ve güvenli çalıştırma ve bakım için üreticinin tavsiyelerine bağlı kalmayı içerir.
S. Uygulamam için doğru döner kanatlı pompayı nasıl seçerim?
C. Akış hızı, basınç, malzeme uyumluluğu, vakum seviyesi, çalışma koşulları, boyut, gürültü ve enerji verimliliğini dikkate alarak uygulamanız için doğru döner kanatlı pompayı seçebilirsiniz.
S. Yağla yağlanan ve yağsız döner kanatlı pompalar arasındaki fark nedir?
A. Yağla yağlanan döner kanatlı pompalar sızdırmazlık, yağlama ve soğutma için daha yüksek vakum seviyeleri sunan yağ kullanır; yağsız kanatlı pompalar ise yağın kirlenmesini önlemek için kendi kendini yağlayan malzemeler veya alternatif sızdırmazlık yöntemleri kullanır.
S. Döner kanatlı pompada yağın geri akışını nasıl önleyebilirim?
A.
- Nemli veya yoğunlaşabilen buharlar için gaz balastı kullanın.
- Önerilen sıcaklık sınırları dahilinde çalıştırın.
- Pompa yağını düzenli olarak kontrol edin ve değiştirin.
- Doğru pompa yağı tipini seçin.
- Soğuk bir tuzak kurmayı düşünün.
- Pompanın bakımını düzenli olarak yapın.