Procon 112a025f11ca | Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç Npt, 25 Gph, Pirinç | 6xe96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROCON 112A025F11CA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 25 GPH, Pirinç | AJ2JXG 112A025F11CA 250

PROCON 112A025F11CA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 25 GPH, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AJ2JXG Modeli: 112A025F11CAÇapraz Ref: 112A025F11CA 250
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
€182.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Kanatlı Pompa
gövde MalzemesiPirinç
YerleşikTahliye Vanası
Kalp ameliyatiEvet
Deşarj Basıncı (PSI)Maks. 250 psi
sürücü0.118" Çift Düz
Kuru Emme Kaldırma3.3 ft.
Kuru ağırlık2.5 lbs.
Dış RölyefGerekli Değil
Akış hızı25 gph
Akış Hızı @ 100 psi25 gph
Akış Hızı @ 150 psi23 gph
Akış Hızı @ 200 psi21 gph
Akış Hızı @ 250 psi19 gph
Akış Hızı @ 50 psi27 gph
GPH25
Gövde MalzemesiPirinç
HP @ 100 PSI0.12 hp
HP @ 150 psi0.17 hp
HP @ 200 psi0.22 hp
HP @ 250 psi0.27 hp
HP @ 50 PSI0.07 hp
Giriş Boyutu3 / 8 "-18
Giriş TipiNPT
Giriş / Çıkış NPTF (Giriş)3/8
Maks. akış35
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi100cP
Maks. İşletme basıncı150 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.160 Derece F
Maks. Basınç250
Maks. Hızlandırmak2400 RPM
Maks. Sıcaklık.158
Mfr. DiziSerisi 2
Min. Akış hızı19
Min. Çalışma sıcaklığı.-4 Derece. F
Min. devir1000RPM
MontajKarbonatör Kelepçe Stili
Montaj StiliKelepçelemek
Gürültü seviyesi60 dBa
nominal devir1,725 rpm
Çıkış Boyutu3 / 8 "-18
Çıkış tipiNPT
pH aralığı6pH
güç Gereksinimi0.27 hp
Tahliye Basıncı Maks.250
Emniyet Valfi Aralığı151 ila 250 psi
rotasyonSaat yönünde
Rotor Malzemesi303 Paslanmaz Çelik
Conta MalzemesiNitril, Tip 21
Kendinden Emişli Islak6 ft. maks. Kaldırmak
Şaft303 Paslanmaz Çelik
Statik Basınç100 psi
TDS Çözünürlüğü5000ppm
UPC818276717078
Valf YapılandırmasıDengeli - Harici ayar
Valf TipiPlastik Bypass- Ultem
Islak Emme Kaldırma6.6 ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.02
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)10.92
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Procon 112A025F11CA döner kanatlı pompa, içecek dağıtım sistemlerinde, espresso makinelerinde, su arıtma sistemlerinde, tıbbi ekipmanlarda ve endüstriyel işlemlerde kullanılan çok yönlü ve güvenilir bir pompalama çözümüdür. Kesin ve tutarlı sıvı pompalaması sağlamak için kompakt bir tasarıma sahiptir.

Özellikler:

  • Yerleşik bir tahliye vanasının dahil edilmesiyle daha fazla dayanıklılık ve daha fazla güvenlik için pirinç bir gövdeye sahiptir.
  • Bu pompa, baypas işleviyle entegre edilmiştir ve verimli çalışma için çift yassı sürücüye sahiptir.
  • Kuru emiş kaldırma özelliği sunar ve uygun taşıma ve kurulum için kuru ağırlığa sahiptir.
  • Bu pompa, karbonatör kelepçesi tarzı montaj sunar ve uzun süreli performans için kendinden emişli ıslak emiş tasarımına sahiptir.
  • Süzgeçsiz gelir, bakım ve temizlik prosedürlerini basitleştirir.
  • Bu pompa ayrıca sıvı kalitesini doğru bir şekilde izlemek için bir TDS (Toplam Çözünmüş Katı Madde) çözünürlüğüne sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu pompayı kullanırken hangi güvenlik önlemleri alınmalıdır?

A.

  • Kullanım kılavuzunu okuyun
  • Kişisel koruyucu ekipman (KKD) giyin
  • Doğru kurulumu sağlayın
  • İyi havalandırılmış alanda kullanın
  • Güç kaynağı güvenliğini sağlayın
  • Malzeme uyumluluğunu kontrol edin
  • Tahliye valfi işlevini doğrulayın
  • Acil kapatma prosedürlerini bilin
  • Anormallikleri düzenli olarak kontrol edin
  • Önerilen bakımı uygulayın
  • Operatör eğitimi sağlayın

S. Bu pompayı seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?

A.

  • Akış hızı
  • Basınç derecesi
  • Malzeme uyumluluğu
  • Pompa boyutu
  • Bakım gereksinimleri
  • Güç kaynağı
  • dayanıklılık
  • Ücret
  • Güvenlik özellikleri

S. Bu Procon 112A025F11CA döner kanatlı pompadaki sızıntılar nasıl tespit edilir?

A.

  • Pompayı ve bağlantılarını ıslak noktalar, damlamalar veya lekeler gibi herhangi bir sızıntı belirtisi açısından görsel olarak inceleyin.
  • Çalışırken pompanın ek yerlerine ve bağlantılarına sabunlu bir solüsyon uygulayın ve sızıntı olduğunu gösteren kabarcıklar olup olmadığına bakın.
  • Sızıntılar pompanın performansını etkileyebileceğinden olağan dışı gürültü veya titreşim olup olmadığını kontrol edin.
  • Ani düşüşler bir sızıntıya işaret edebileceğinden, sıvı seviyelerini ve basınç dalgalanmalarını izleyin.
  • Belirli çalışma koşulları altında pompanın bütünlüğünü değerlendirmek için bir basınç testi yapın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 150 psisürücüAkış hızıHP @ 200 psiHP @ 250 psiMaks. akışMaks. Basınçgüç GereksinimiÜcret
PROCON 112A035F11CA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 35 GPH, Pirinç | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hp0.118" Çift Düz35 gph0.24 hp0.29 hp48 GPH200 psi0.27 hp€167.40
PROCON 112A060F11CA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 60 GPH, Pirinç | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hp0.118" Çift Düz60 gph0.29 hp0.35 hp73 GPH200 psi0.35 hp€168.41
PROCON 102A100F11PA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 100 GPH, Pirinç | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hp0.118" Çift Düz100 gph0.35 hp0.42 hp112 GPH200 psi0.42 hp€160.30
PROCON 102A140F11PA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 140 GPH, Pirinç | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hp0.118" Çift Düz140 gph0.52 hp0.63 hp154 GPH200 psi0.42 hp€164.52
PROCON 102E100F11BA Döner Kanatlı Pompa, Bolt-On, 3/8 İnç NPT, 100 GPH, Pirinç | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hpTek Daire100 gph0.35 hp0.42 hp--0.64 hp€114.66
PROCON 112A100F11AA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 100 GPH, Pirinç | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hp0.118" Çift Düz100 gph0.35 hp0.42 hp--0.42 hp€93.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROCON 112A025F11CA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 25 GPH, Pirinç
€182.07 / Adet