Procon 102a140f11pa | Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç Npt, 140 Gph, Pirinç | 6xe84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROCON 102A140F11PA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 140 GPH, Pirinç | AF2QXY 102A140F11PA 250

PROCON 102A140F11PA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 140 GPH, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2QXY Modeli: 102A140F11PAÇapraz Ref: 102A140F11PA 250
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
€164.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Kanatlı Pompa
gövde MalzemesiPirinç
YerleşikTahliye Vanası
Kalp ameliyatiEvet
Deşarj Basıncı (PSI)Maks. 250 psi
sürücü0.118" Çift Düz
Kuru Emme Kaldırma3.3 ft.
Kuru ağırlık2.5 lbs.
Dış RölyefGerekli Değil
Akış hızı140 gph
Akış Hızı @ 100 psi141 gph
Akış Hızı @ 150 psi139 gph
Akış Hızı @ 200 psi137 gph
Akış Hızı @ 250 psi135 gph
Akış Hızı @ 50 psi143 gph
GPH140
Gövde MalzemesiPirinç
HP @ 100 PSI0.28 hp
HP @ 150 psi0.4 hp
HP @ 200 psi0.52 hp
HP @ 250 psi0.63 hp
HP @ 50 PSI0.17 hp
Giriş Boyutu3 / 8 "-18
Giriş TipiNPT
Giriş / Çıkış NPTF (Giriş)3/8
Maks. akış154 GPH
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi100cP
Maks. İşletme basıncı150 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.160 Derece F
Maks. Basınç200 psi
Maks. Hızlandırmak2400 RPM
Maks. Sıcaklık.150 F
Mfr. DiziSerisi 2
Min. Akış hızı135 GPH
Min. Çalışma sıcaklığı.-4 Derece. F
Min. devir1000RPM
MontajKarbonatör Kelepçe Stili
Montaj StiliKelepçelemek
Gürültü seviyesi60 dBa
nominal devir1,725 rpm
Çıkış Boyutu3 / 8 "-18
Çıkış tipiNPT
pH aralığı6pH
güç Gereksinimi0.42 hp
Tahliye Basıncı Maks.250 PSI
Emniyet Valfi Aralığı151 ila 250 psi
rotasyonSaat yönünde
Rotor Malzemesi303 Paslanmaz Çelik
Conta MalzemesiNitril, Tip 21
Kendinden Emişli Islak6 ft. maks. Kaldırmak
Şaft303 Paslanmaz Çelik
Statik Basınç100 psi
TDS Çözünürlüğü5000ppm
Valf YapılandırmasıStandart-Harici Olmayan ayar
Valf TipiKatı Pirinç
Islak Emme Kaldırma6.6 ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8413500090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Procon 102A140F11PA döner kanatlı pompa, içecek dağıtım sistemlerinde, espresso makinelerinde, su arıtma sistemlerinde ve tıbbi ekipmanlarda kullanılır. Hassasiyet odaklı görevlerde sorunsuz ve verimli pompalama için idealdirler.

Özellikler:

  • Geliştirilmiş dayanıklılık ve korozyona karşı direnç için pirinç yapıya sahiptir.
  • Bu pompa, basıncı düzenlemek ve aşırı yüklenmeyi önlemek için yerleşik bir tahliye vanasına sahiptir.
  • Sıvının devridaimine izin veren ve düşük talep dönemlerinde hasarı önleyen bir baypas sistemi ile birlikte gelir.
  • Bu pompanın 0.118 inç çift yassı tahriki vardır ve sorunsuz ve verimli çalışma sağlar.
  • 3.3 fitlik bir kuru emiş yüksekliğine sahiptir ve bu, doldurmaya ihtiyaç duymadan önemli bir derinlikten sıvı çekmesini sağlar.
  • Bu pompa, 140 gph (saatte galon) akış hızı sunarak onu çeşitli uygulamalar için uygun hale getirir.
  • Basıncı kontrol etmek için ek bir güvenlik önlemi sağlayan harici bir tahliye sistemi ile entegre edilmiştir.
  • Bu pompa, kolay ve güvenli kurulum için bir karbonatör kelepçesi kullanan bir kelepçeli montaj stili sunar.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu pompa nasıl kurulur?

A.

  • Uygun bir yer seçin.
  • Pompayı yerine sabitleyin.
  • Giriş ve çıkışı bağlayın.
  • Elektrik bağlantısı yapın.
  • Bir deneme çalıştırması gerçekleştirin.
  • Performansı düzenli olarak izleyin.

S. Bu Procon 102A140F11PA döner kanatlı pompayı nasıl temizleyebilir ve bakımını yapabilirim?

A.

  • Üreticinin yönergelerini izleyerek pompada kalan sıvıyı çıkarın.
  • Üreticinin talimatlarına bakarak pompayı dikkatli bir şekilde sökün.
  • Pompa bileşenlerini yumuşak bir deterjan ve su solüsyonu kullanarak temizleyin, tüm birikinti ve kalıntıların giderildiğinden emin olun.
  • Herhangi bir deterjan kalıntısını gidermek için bileşenleri temiz suyla iyice durulayın.
  • Pompayı yeniden monte etmeden önce bileşenlerin tamamen kurumasını bekleyin.
  • Üreticinin yönergelerini izleyerek pompayı yeniden monte edin.
  • Aşınmış veya hasarlı parçaları gerektiği gibi inceleyin ve değiştirin.
  • Pompayı üreticinin tavsiyelerine göre yağlayın.
  • Pompayı tekrar güç kaynağına bağlayın ve düzgün çalıştığından emin olmak için çalışmasını test edin.

S. Bu pompayı seçerken hangi faktörleri göz önünde bulundurmalıyım?

A.

  • Pompanın gerekli basınç seviyelerini kaldırabileceğinden emin olun.
  • Pompa malzemelerinin pompalanan sıvılarla uyumlu olup olmadığını doğrulayın.
  • Pompa boyutlarının kurulum alanınıza uyup uymadığını kontrol edin.
  • Bakım ve servis kolaylığını değerlendirin.
  • Pompanın mevcut güç kaynağınızla uyumlu olduğundan emin olun.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 150 psisürücüAkış hızıHP @ 200 psiHP @ 250 psiMaks. akışMaks. Basınçgüç GereksinimiÜcret
PROCON 112A035F11CA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 35 GPH, Pirinç | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hp0.118" Çift Düz35 gph0.24 hp0.29 hp48 GPH200 psi0.27 hp€167.40
PROCON 112A060F11CA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 60 GPH, Pirinç | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hp0.118" Çift Düz60 gph0.29 hp0.35 hp73 GPH200 psi0.35 hp€168.41
PROCON 102A100F11PA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 100 GPH, Pirinç | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hp0.118" Çift Düz100 gph0.35 hp0.42 hp112 GPH200 psi0.42 hp€160.30
PROCON 112A025F11CA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 25 GPH, Pirinç | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hp0.118" Çift Düz25 gph0.22 hp0.27 hp352500.27 hp€182.07
PROCON 102E100F11BA Döner Kanatlı Pompa, Bolt-On, 3/8 İnç NPT, 100 GPH, Pirinç | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hpTek Daire100 gph0.35 hp0.42 hp--0.64 hp€114.66
PROCON 112A100F11AA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 100 GPH, Pirinç | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hp0.118" Çift Düz100 gph0.35 hp0.42 hp--0.42 hp€93.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROCON 102A140F11PA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 140 GPH, Pirinç
€164.52 / Adet