Procon 112a035f11ca | Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç Npt, 35 Gph, Pirinç | 6xe79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROCON 112A035F11CA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 35 GPH, Pirinç | AF2QXU 112A035F11CA 250

PROCON 112A035F11CA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 35 GPH, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2QXU Modeli: 112A035F11CAÇapraz Ref: 112A035F11CA 250
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
€167.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Kanatlı Pompa
gövde MalzemesiPirinç
YerleşikTahliye Vanası
Kalp ameliyatiEvet
Deşarj Basıncı (PSI)Maks. 250 psi
sürücü0.118" Çift Düz
Kuru Emme Kaldırma3.3 ft.
Kuru ağırlık2.5 lbs.
Dış RölyefGerekli Değil
Akış hızı35 gph
Akış Hızı @ 100 psi35 gph
Akış Hızı @ 150 psi33 gph
Akış Hızı @ 200 psi31 gph
Akış Hızı @ 250 psi29 gph
Akış Hızı @ 50 psi37 gph
GPH35
Gövde MalzemesiPirinç
HP @ 100 PSI0.14 hp
HP @ 150 psi0.19 hp
HP @ 200 psi0.24 hp
HP @ 250 psi0.29 hp
HP @ 50 PSI0.08 hp
Giriş Boyutu3 / 8 "-18
Giriş TipiNPT
Giriş / Çıkış NPTF (Giriş)3/8
Maks. akış48 GPH
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi100cP
Maks. İşletme basıncı150 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.160 Derece F
Maks. Basınç200 psi
Maks. Hızlandırmak2400 RPM
Maks. Sıcaklık.150 F
Mfr. DiziSerisi 2
Min. Akış hızı29 GPH
Min. Çalışma sıcaklığı.-4 Derece. F
Min. devir1000RPM
MontajKarbonatör Kelepçe Stili
Montaj StiliKelepçelemek
Gürültü seviyesi60 dBa
nominal devir1,725 rpm
Çıkış Boyutu3 / 8 "-18
Çıkış tipiNPT
pH aralığı6pH
güç Gereksinimi0.27 hp
Tahliye Basıncı Maks.250 PSI
Emniyet Valfi Aralığı151 ila 250 psi
rotasyonSaat yönünde
Rotor Malzemesi303 Paslanmaz Çelik
Conta MalzemesiNitril, Tip 21
Kendinden Emişli Islak6 ft. maks. Kaldırmak
Şaft303 Paslanmaz Çelik
Statik Basınç100 psi
TDS Çözünürlüğü5000ppm
UPC818288768792
Valf YapılandırmasıDengeli - Harici ayar
Valf TipiPlastik Bypass- Ultem
Islak Emme Kaldırma6.6 ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.02
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8413500090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Procon 112A035F11CA döner kanatlı pompa, su arıtma, yiyecek ve içecek ve kahve makinelerinde su, içecek ve diğer sıvıları pompalamak için kullanılan bir sıvı transfer ünitesidir. Pompanın kompakt tasarımı ve standart tesisat kurulumlarıyla uyumluluğu, pompayı sıvı transferi için verimli ve etkili kılar.

Özellikler:

  • Bu pompa, daha fazla dayanıklılık ve güvenilirlik sunan pirinç gövde malzemesine sahiptir.
  • Standart tesisat kurulumlarıyla uyumluluk sağlayan 3/8 inç NPT giriş ve çıkış bağlantıları sunar.
  • Bu pompa, sıvılarla uyumluluğu sağlayan ve sızıntıları veya hasarları önleyen EPDM / nitril elastomerlerle donatılmıştır.
  • Verimli ve etkili sıvı transferine izin veren 35 GPH akış hızına sahiptir.
  • Bu pompa, çeşitli çevre koşulları için -4 ila 160 derece F arasındaki sıvı sıcaklıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
  • 0.29 hp'lik maksimum mekanik beygir gücü gereksinimi sunarak kullanım sırasında enerji verimliliği ve maliyet etkinliği sağlar.
  • Bu pompa, sistemi korumak ve aşırı basınç durumlarını önlemek için dahili bir tahliye vanası ile entegre edilmiştir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu pompadaki sızıntıyı nasıl kontrol edebilirim?

A.

  • Pompa çevresinde görünür sızıntı, leke veya ıslaklık olup olmadığını kontrol edin.
  • Sızıntılara işaret edebilecek tıslama veya emme seslerini dinleyin.
  • Bağlantıların ve bağlantı parçalarının etrafındaki ıslak alanları hissedin.
  • Çatlak veya aşınma olup olmadığına bakın ve gerekirse contaları ve contaları değiştirin.
  • Tüm bağlantı elemanlarının uygun şekilde sıkıldığından emin olun.
  • Sızıntıları tespit etmek için pompayı çalışma koşulları altında test edin.
  • Sıvı seviyelerinde ani düşüş olup olmadığını kontrol edin.
  • Tahliye hatlarında sızıntı veya tıkanıklık olup olmadığına bakın.
  • Rotor ve kanatlarda hasar veya aşırı aşınma olup olmadığını kontrol edin.
  • Gizli sızıntıları bulmak için kaçak tespit çözümleri uygulayın.
  • Sızıntıları önlemek için tahliye vanasının düzgün çalıştığını doğrulayın.
  • Sızıntıya işaret edebilecek düşük verimliliğe dikkat edin.

S. Bu Procon 112A035F11CA döner kanatlı pompayı kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Pompayı çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun.
  • Pompanın sabit ve düz bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun.
  • Hasar veya aşınma belirtileri olup olmadığını kontrol edin ve hatalı parçaları değiştirin.
  • Eldiven ve koruyucu gözlük gibi uygun kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanın.
  • Pompanın sıvıyla uyumluluğunu doğrulayın ve gerekirse uygun yağlama sağlayın.
  • Voltaj ve güç gereksinimlerine göre pompayı uygun bir güç kaynağına bağlayın.
  • Verimliliği korumak ve tehlikeleri önlemek için pompayı düzenli olarak kontrol edin ve temizleyin.
  • Arızalı veya olağan dışı sesler çıkarsa, pompayı kullanmayı bırakın ve profesyonel yardım alın.
  • Pompayı kuru ve güvenli bir yerde, aşırı sıcaklıklardan ve tehlikelerden uzakta saklayın.
  • Güvenli kullanım için üreticinin tüm güvenlik kurallarına ve uyarılarına uyun.

S. Bu pompada hangi tahrik tipi kullanılıyor?

C. Bu Procon 0.118A112F035CA döner kanatlı pompada, yüksek hızlı işlemler sırasında daha iyi performans için 11 inç çift düz sürücü kullanılmıştır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 150 psisürücüAkış hızıHP @ 200 psiHP @ 250 psiMaks. akışMaks. Basınçgüç GereksinimiÜcret
PROCON 112A060F11CA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 60 GPH, Pirinç | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hp0.118" Çift Düz60 gph0.29 hp0.35 hp73 GPH200 psi0.35 hp€168.41
PROCON 102A100F11PA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 100 GPH, Pirinç | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hp0.118" Çift Düz100 gph0.35 hp0.42 hp112 GPH200 psi0.42 hp€160.30
PROCON 102A140F11PA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 140 GPH, Pirinç | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hp0.118" Çift Düz140 gph0.52 hp0.63 hp154 GPH200 psi0.42 hp€164.52
PROCON 112A025F11CA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 25 GPH, Pirinç | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hp0.118" Çift Düz25 gph0.22 hp0.27 hp352500.27 hp€182.07
PROCON 102E100F11BA Döner Kanatlı Pompa, Bolt-On, 3/8 İnç NPT, 100 GPH, Pirinç | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hpTek Daire100 gph0.35 hp0.42 hp--0.64 hp€114.66
PROCON 112A100F11AA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 100 GPH, Pirinç | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hp0.118" Çift Düz100 gph0.35 hp0.42 hp--0.42 hp€93.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROCON 112A035F11CA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 35 GPH, Pirinç
€167.40 / Adet