Procon 102a100f11pa | Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç Npt, 100 Gph, Pirinç | 6xe82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROCON 102A100F11PA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 100 GPH, Pirinç | AF2QXW 102A100F11PA 250

PROCON 102A100F11PA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 100 GPH, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2QXW Modeli: 102A100F11PAÇapraz Ref: 102A100F11PA 250
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
€160.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Kanatlı Pompa
gövde MalzemesiPirinç
YerleşikTahliye Vanası
Kalp ameliyatiEvet
Deşarj Basıncı (PSI)Maks. 250 psi
sürücü0.118" Çift Düz
Kuru Emme Kaldırma3.3 ft.
Kuru ağırlık2.5 lbs.
Dış RölyefGerekli Değil
Akış hızı100 gph
Akış Hızı @ 100 psi100 gph
Akış Hızı @ 150 psi98 gph
Akış Hızı @ 200 psi96 gph
Akış Hızı @ 250 psi94 gph
Akış Hızı @ 50 psi102 gph
GPH100
Gövde MalzemesiPirinç
HP @ 100 PSI0.2 hp
HP @ 150 psi0.28 hp
HP @ 200 psi0.35 hp
HP @ 250 psi0.42 hp
HP @ 50 PSI0.13 hp
Giriş Boyutu3 / 8 "-18
Giriş TipiNPT
Giriş / Çıkış NPTF (Giriş)3/8
Maks. akış112 GPH
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi100cP
Maks. İşletme basıncı150 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.160 Derece F
Maks. Basınç200 psi
Maks. Hızlandırmak2400 RPM
Maks. Sıcaklık.150 F
Mfr. DiziSerisi 2
Min. Akış hızı94 GPH
Min. Çalışma sıcaklığı.-4 Derece. F
Min. devir1000RPM
MontajKarbonatör Kelepçe Stili
Montaj StiliKelepçelemek
Gürültü seviyesi60 dBa
nominal devir1,725 rpm
Çıkış Boyutu3 / 8 "-18
Çıkış tipiNPT
pH aralığı6pH
güç Gereksinimi0.42 hp
Tahliye Basıncı Maks.250 PSI
Emniyet Valfi Aralığı151 ila 250 psi
rotasyonSaat yönünde
Rotor Malzemesi303 Paslanmaz Çelik
Conta MalzemesiNitril, Tip 21
Kendinden Emişli Islak6 ft. maks. Kaldırmak
Şaft303 Paslanmaz Çelik
Statik Basınç100 psi
TDS Çözünürlüğü5000ppm
UPC818257995983
Valf YapılandırmasıStandart-Harici Olmayan ayar
Valf TipiKatı Pirinç
Islak Emme Kaldırma6.6 ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.02
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8413500090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Procon 102A100F11PA döner kanatlı pompa, silindirik bir mahfaza içinde kanatlar veya bıçaklar içeren bir rotor ile pozitif yer değiştirme mekanizması kullanır. Endüstriyel ortamlarda içecek dağıtım sistemlerinde, kahve makinelerinde, su arıtma sistemlerinde, soğutma ekipmanlarında ve sıvı transfer işlemlerinde kullanılır.

Özellikler:

  • Bu döner kanatlı pompa, korozyon direnci ve dayanıklılık için pirinç yapıya sahiptir.
  • Uyumlu bağlantı parçalarına ve boru hatlarına kolay bağlantı için 3/8 inç port deliği boyutunda NPT'ye sahiptir.
  • Bu pompa, güvenli ve rahat kurulum için kelepçeli montaj sunar.
  • Sızdırmaz çalışma için EPDM / nitril elastomer contalara sahiptir.
  • Bu pompa ayrıca, verimli ve güvenilir güç iletimi sağlamak için çift düz sürücü konfigürasyonuna sahiptir.
  • 100 GPH akış hızına sahiptir, bu da onu tutarlı ve orta düzeyde sıvı akışı gerektiren uygulamalar için uygun hale getirir.
  • Sağlam ve güvenilir performans sağlamak için yekpare pirinç bir valf sunar.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Avantaj dezavantaj 1113 V-bandı kelepçesi: Çeşitli uygulamalar için güvenilir ve sıkı bir sızdırmazlık sunan silindirik bileşenler arasında güvenli bir bağlantı sağlar.

Sık sorulan Sorular:

S. Döner kanatlı pompa için önerilen sıvı çalışma sıcaklığı nedir?

A. Bu pompa, -4 ila 160 F derece arasında önerilen sıvı çalışma sıcaklıklarına sahiptir.

S. Bir döner kanatlı pompayı çalıştırırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Elektrik tehlikelerini önlemek için uygun topraklamayı sağlayın.
  • Pompayı, hava akışı ve ısı dağılımı için yeterli alana sahip, iyi havalandırılmış bir alanda çalıştırın.
  • Pompayı sızıntılara karşı düzenli olarak inceleyin ve derhal giderin.
  • Tehlikeli sıvılar veya gazlarla çalışırken uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.
  • Aşırı ısınmayı ve hasarı önlemek için pompayı aşırı yüklemekten kaçının.
  • Pompayı asla yeterli yağlama ve sıvı olmadan çalıştırmayın.
  • Çalışma sırasında sızıntıları önlemek için tüm bağlantıları, hortumları ve bağlantı parçalarını sabitleyin.
  • Özellikle yanıcı malzemelerle birlikte pompanın yakınında sigara içmekten veya açık alev bulundurmaktan kaçının.

S. Bu döner kanatlı pompanın maksimum gürültü seviyesi nedir?

A. Döner kanatlı pompa tarafından üretilen maksimum gürültü seviyesi 60 dBA'dır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 150 psisürücüAkış hızıHP @ 200 psiHP @ 250 psiMaks. akışMaks. Basınçgüç GereksinimiÜcret
PROCON 112A035F11CA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 35 GPH, Pirinç | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hp0.118" Çift Düz35 gph0.24 hp0.29 hp48 GPH200 psi0.27 hp€167.40
PROCON 112A060F11CA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 60 GPH, Pirinç | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hp0.118" Çift Düz60 gph0.29 hp0.35 hp73 GPH200 psi0.35 hp€168.41
PROCON 102A140F11PA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 140 GPH, Pirinç | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hp0.118" Çift Düz140 gph0.52 hp0.63 hp154 GPH200 psi0.42 hp€164.52
PROCON 112A025F11CA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 25 GPH, Pirinç | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hp0.118" Çift Düz25 gph0.22 hp0.27 hp352500.27 hp€182.07
PROCON 102E100F11BA Döner Kanatlı Pompa, Bolt-On, 3/8 İnç NPT, 100 GPH, Pirinç | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hpTek Daire100 gph0.35 hp0.42 hp--0.64 hp€114.66
PROCON 112A100F11AA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 100 GPH, Pirinç | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hp0.118" Çift Düz100 gph0.35 hp0.42 hp--0.42 hp€93.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROCON 102A100F11PA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 100 GPH, Pirinç
€160.30 / Adet