Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN LPJ-17-1/2SP Düşük Tepe Sigortası, 17.5 A, 600 V | AE8QRY 6F366

BUSSMANN LPJ-17-1/2SP Düşük Tepe Sigortası, 17.5 A, 600 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8QRY Modeli: LPJ-17-1 / 2SPÇapraz Referans: 6F366
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
€21.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
AC Voltaj Derecesi600V
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitilisilindirik
SınıfSınıf J
Bağlantı TürüYüksük Ucu x Yüksük Ucu
Current Rating17.5A
DC Gerilim Değerlendirmesi300V
derinlikUygulanamaz
Çap13 / 16 "
ElemanÇift
Sigorta Bloğu Serisi içinCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sigorta Amperi17.5
Sigorta Bloğu TasarımıReddedilmeme
Sigorta Tutucu KoduZ
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi100V DC'de 300kA, 300V AC'de 600kA
uzunluk2 1 / 4 "
Mfr. DiziBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Ürün Veri Sayfasıbussmann-lpj-17-1-2sp.pdf
Reddetme / Reddetmemeret
Tepki Süresi10 saniye %500'de
hızZaman gecikmesi
TipZaman Gecikmesi Akım Sınırlaması
Görsel GöstergeBelirtici Olmayan
Voltaj derecesi600VAC / 300VDC
genişlikUygulanamaz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)5.72
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Bussmann LPJ-17-1/2SP sigortası, ekipmanı aşırı akım akışından korumak için elektrik devrelerinde kullanılır. Akım güvenli bir sınırı aştığında devreyi keserek aşırı yüklere ve kısa devreye karşı koruma sağlamak endüstriyel ve ticari uygulamalar için idealdir. Bu LPJ-17-1/2SP sigorta özellikle 17.5A nominal akım gerektiren sistemler için uygundur.

Özellikler:

  • Bussmann LPJ-17-1/2SP sigorta, aşırı akım olaylarına karşı duyarlılığını artıran ve kritik ekipmanlar için ek bir güvenlik katmanı sağlayan çift elemanlı bir tasarımla birlikte gelir.
  • Gereksiz kesintileri tetiklemeden geçici aşırı yüklerin geçmesine izin veren ve böylece sürekli çalışmayı sürdüren bir zaman geciktirme işlevi sunar.
  • Bu J Sınıfı sigorta, yüksük uç bağlantıları sunarak güvenli elektrik bağlantıları sağlar ve çeşitli elektrik sistemlerinde genel güvenilirliğine katkıda bulunur.
  • Dayanıklılık ve ısıya dayanıklılık için melamin yapıya sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Busmann HM25030-1QR Sigorta Bloğu: Bu sigorta bloğu, markanın LPJ-17-1/2SP sigortasını kusursuz bir şekilde barındırarak elektrik sistemlerindeki korumasını artırır.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu sigortanın kesinti derecesi nedir?

A. 100 VAC'de 300 kAIC VDC ve 600 kAIC.

S. Bu Bussmann LPJ-17-1/2SP sigortası yüksek ani akım uygulamaları için uygun mudur?

C. Evet, bu sigorta genellikle motorlar ve transformatörler gibi cihazlarda görülen yüksek ani akımları kaldırabilir.

S. Sigortanın hala çalışır durumda olup olmadığını nasıl test edebilirim?

A. Sigortanın işlevselliğini test etmek için bir Southwire multimetre Sigortanın sürekliliğini kontrol etmek veya direncini ölçmek için uygundur.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGörsel GöstergeVücut sitiliBağlantı TürüCurrent RatingÇapSigorta AmperiSigorta Tutucu KoduuzunlukÜcret
BUSSMANN LPJ-3SP Düşük Tepe Sigortası, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPBelirtici Olmayansilindirik-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
BUSSMANN LPJ-15SP Düşük Tepe Sigortası, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPBelirtici OlmayansilindirikYüksük Ucu x Yüksük Ucu15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-30SP Düşük Tepe Sigortası, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPBelirtici Olmayansilindirik-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-35SP Düşük Tepe Sigortası, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPBelirtici Olmayansilindirik-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
BUSSMANN LPJ-60SP Düşük Tepe Sigortası, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPBelirtici OlmayansilindirikYüksük Ucu x Yüksük Ucu60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-70SP Düşük Tepe Sigortası, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPBelirtici Olmayankılıç-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
BUSSMANN LPJ-100SP Düşük Tepe Sigortası, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPBelirtici Olmayankılıç-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN LPJ-17-1/2SP Düşük Tepe Sigortası, 17.5 A, 600 V
€21.48 / Adet