ONAYLI SATICI Karbon Çelik Metrik Soket Başlı Kapak Vidası
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Sürücü Boyutu | Baş Dia. | Baş yüksekliği | kafa Tipi | Başın altındaki uzunluk | Min. Gerilme direnci | Rockwell Sertliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07000.020.0016 | M2-0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | Standart | 16mm | 1200 N/mm-sq. | C39 ila C44 | €9.23 | |
B | M07000.025.0020 | M2-0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | Standart | 20mm | 1200 N/mm-sq. | C39 ila C44 | €12.95 | |
C | M07400.030.0008 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | Düz | 8mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €3.62 | |
D | M07400.030.0010 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | Düz | 10mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €4.19 | |
E | M07000.030.0005 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | Standart | 5mm | 1200 N/mm-sq. | C39 ila C44 | €14.66 | |
F | M07400.030.0006 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | Düz | 6mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €3.54 | |
G | M07400.030.0020 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | Düz | 20mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €5.78 | |
H | M07400.030.0016 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | Düz | 16mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €5.00 | |
I | M07400.040.0050 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 8.96mm | 2.48mm | Düz | 50mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €16.73 | |
J | M07400.040.0030 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 8.96mm | 2.48mm | Düz | 30mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €9.08 | |
K | M07400.040.0040 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 8.96mm | 2.48mm | Düz | 40mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €20.46 | |
L | M07400.050.0012 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | Düz | 12mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €6.71 | |
M | M07400.050.0008 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | Düz | 8mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €7.02 | |
H | M07400.050.0030 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | Düz | 30mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €13.74 | |
N | M07400.050.0020 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | Düz | 20mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €8.11 | |
O | M07400.060.0025 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | Düz | 25mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €19.33 | |
P | M07400.060.0030 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | Düz | 30mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €13.65 | |
Q | M07400.060.0040 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | Düz | 40mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €17.21 | |
R | M07400.060.0008 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | Düz | 8mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €15.21 | |
S | M07400.060.0020 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | Düz | 20mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €11.06 | |
I | M07400.060.0050 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | Düz | 50mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €24.39 | |
T | M07400.080.0030 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | Düz | 30mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €28.34 | |
U | M07400.080.0035 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | Düz | 35mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €28.39 | |
V | M07400.100.0025 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | Düz | 25mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €38.10 | |
W | M07400.100.0016 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | Düz | 16mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €35.28 | |
X | M07400.100.0050 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | Düz | 50mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €29.48 | |
Y | M07400.100.0030 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | Düz | 30mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €35.79 | |
H | M07400.100.0040 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | Düz | 40mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €20.95 | |
H | M07400.100.0020 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | Düz | 20mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €27.79 | |
Z | M07400.120.0020 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | Düz | 20mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €21.22 | |
H | M07400.120.0030 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | Düz | 30mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €33.85 | |
I | M07400.120.0070 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | Düz | 70mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €38.25 | |
A1 | M07400.120.0060 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | Düz | 60mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €67.65 | |
B1 | M07400.120.0025 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | Düz | 25mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €31.71 | |
C1 | M07400.120.0040 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | Düz | 40mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €29.95 | |
D1 | M07400.120.0050 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | Düz | 50mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €32.69 | |
H | M07400.160.0030 | M16 x 2 | 10mm | 33.6mm | 8.8mm | Düz | 30mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €27.25 | |
E1 | M07400.160.0050 | M16 x 2 | 10mm | 33.6mm | 8.8mm | Düz | 50mm | 1000 N/mm-sq. | C32 ila C39 | €34.23 | |
F1 | M07000.360.0180 | M36 x 4 | 27mm | 54mm | 36mm | Standart | 180mm | 176,900 psi | C39 ila C44 | €41.28 | |
G1 | M07000.360.0240 | M36 x 4 | 27mm | 54mm | 36mm | Standart | 240mm | 176,900 psi | C39 ila C44 | €36.83 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Titreşim Emiciler
- Plastik Zincir Bariyer Aksesuarları
- Boru Askı Kayışı
- Toprak Kırıcı Kitleri
- Alüminyum Delikli Levhalar
- Çek Valfler ve Geri Akış Önleyiciler
- Parantez ve Parantez
- Elektronik
- balastlar
- Kırpma Fidanlığı ve Peyzaj
- BONDHUS Kare Bilyalı Tornavida
- DAYTON Ön Direktör Patenleri
- APPROVED VENDOR Bağlayıcı yazı
- WESCO 3'ü 1 arada Koruma Adaptörü
- WESCO Tel Ofis Arabaları
- NUMATICS Manifold Blok 4 İstasyon, Npt
- EBERBACH Karıştırma Kapları
- BRADY 5050 Serisi, Mektup Etiketi
- MAGLINER Lastikler
- LANSING FORGE Perçin Maşası