INTERMATIC Aydınlatma Fotokontrolleri LED armatürleri için ideal olan uygun kaplamalı PCB'ler; uzun ömür için sıfır geçiş devreli DC rölesine sahiptir. 10000 AÇIK / KAPALI anahtarlama döngüsünü aşabilir ve 105 ile 480 VAC arasında değişen voltajlarda ve 7200 W maksimum güç çıkışında mevcuttur
LED armatürleri için ideal olan uygun kaplamalı PCB'ler; uzun ömür için sıfır geçiş devreli DC rölesine sahiptir. 10000 AÇIK / KAPALI anahtarlama döngüsünü aşabilir ve 105 ile 480 VAC arasında değişen voltajlarda ve 7200 W maksimum güç çıkışında mevcuttur
Fotokontroller
Fotokontrol, 1/2 "Erkek Boru Dişli Montajı
Fotokontrol, Mil ve Döner Montaj
Fotokontrol, Kilitleme Montajı
Fotokontrol, Sabit Montaj
Fotokontrol, Gövde Montajı
Fotokontrol, Turn-Lock Montajı
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Donanım Malzemeleri
- Elektrikli El Aletleri
- Soğutma
- Hava hareketi
- Yangınla Mücadele Kıyafetleri ve Aksesuarları
- Isı Tabancaları
- Buhar tuzakları
- Duş Kanalları
- IR Termometre ile RH Ölçerler
- Hava Perdesi Dolapları
- PROTO Tespit Halkası Pense
- AKG Sıcaklık Dönüştürücü 40 ila 300 Derece Fahrenheit
- POWER FIRST 6 AWG Halka Terminali
- REELCRAFT Yakıt Hortum Makaraları, F80000 Serisi
- SPEEDAIRE Çift Etkili NFPA Hava Silindirleri, Dişli / Kovanlı Somun Bağlantısı
- VULCAN HART Termostat Kiti
- SPEARS VALVES CPVC Diyaframlı Vanalar, Spigot Uçlar, FKM Destekli PTFE Diyafram
- EATON Dış Ön Tabanca Kulpları
- BROWNING NSS Serisi Stok Çelik Kaplamalı Düz Dişliler, 8 Adımlı
- KM SYSTEMS Hidrolik Aynalar