DAYTON
filtre
HVAC ve Soğutma
Malzeme taşıma
Electrical
Pompalar
Güç iletimi
Motorlar
Su tesisatı
Elektrikli El Aletleri
Pnömatik
Filo ve Araç Bakımı
İşleme
Güvenlik
Temizlik
El Aletleri
Fasteners
donanım
Kaynak
Mobilya Ağırlama ve Yemek Hizmeti
Yağlama
Test Cihazları
laboratuar Malzemeleri
Dış mekan ekipmanları
Boya Ekipman ve Malzemeleri
Hidrolik
Aydınlatma
Yapıştırıcılar Mastikler ve Bant
Elektronik Aletler ve Piller
Ham Maddeler
Aşındırıcılar
HVAC ve Soğutma filtre
ÜfleyicilerHepsini gör
Hava Perdesi Aksesuarları Hava Perdesi Körükleri Dayton hava perdesi üfleyiciler, sıcak veya soğuk havanın kaçmasını önleyen ve nemi azaltan sürekli akan bir hava duvarı sağlamak için hava perdesi kabinleriyle birlikte kullanılır. 3450 rpm'ye kadar motor hızlarında mevcutturlar.
Hava Perdesi Dolapları Dayton hava perdesi kabinleri, motor / üfleyici tertibatlarını korumak için açık soğutmalı teşhir kabinleri ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kolay kurulum için kalıplanmış bir kablo / fiş düzeneği ile önceden kablolanmış olarak gelirler.
hava Perdeleri Dayton hava perdeleri, hastanelerin, okulların, postanelerin ve perakende satış mağazalarının kapı girişlerine yüksek akışlı bir hava akımı yansıtarak termal bir bariyer oluşturmak için tasarlanmıştır. Bu hava perdeleri, toza, havadaki kirletici maddelere ve sert dış ortama karşı direnç için çelik gövdeye ve tamamen kapalı motorlara sahiptir. Tek fazlı motorlar, 8 fit'e kadar uzanan hava atışları sunar.
Geriye Eğik Körükler Dayton geriye eğimli üfleyiciler, endüstriyel havalandırma sistemlerinin yanı sıra laboratuvar veya restoran egzoz sistemlerinde de kullanılmaktadır. Daha uzun servis ömrü için ağır hizmet tipi yapıya sahiptirler ve aşırı yüklenmeyen, dinamik olarak dengelenmiş tekerleklerle entegre edilmişlerdir ve saat yönünde 1. Sınıf dönüş sağlarlar.
Kayış Tahrikli Üfleyici Aksesuarları Dayton kayış tahrikli üfleyici aksesuarları, aşınmış yatakları ve tahrik millerini değiştirmek için giriş/çıkış korumaları ve tahliye üfleyici muhafazasını içerir. Yırtılma ve paslanmaya karşı dayanıklılık için galvanizli / polyester üretan / fırınlanmış polyester epoksi toz boyalı kaplamaya sahiptirler. 4 ila 39 inç arasında değişen dış çaplarda sunulurlar.
Kayış Tahrikli Santrifüj Sıralı Üfleyiciler Dayton kayış tahrikli santrifüj hat içi üfleyiciler, kapalı alanlarda iç mekan temiz hava uygulamaları için uygundur. Kanal bağlantılarını basitleştirmek için bileziklere sahiptirler ve 384 ila 1396 rpm arasında hız sağlarlar.
Kayış Tahrikli Çift Girişli İleri Eğri Üfleyiciler Dayton kayış tahrikli çift girişli üfleyiciler, havalandırma, egzoz, ısıtma, soğutma, kurutma ve nemlendirme uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Daha az motor sürtünmesi ve yağ sızıntısına karşı direnç için bilyeli yataklarla donatılmıştır. Bu üfleyiciler, 860 rpm'ye varan hızlar sunar ve 1 ila 25 hp varyantlarında sunulur.
Kayış Tahrikli İleri Eğri Üfleyici Dayton AMCA onaylı kayış tahrikli ileri eğimli üfleyiciler, düşük ila orta basınç gerektiren klima ve ısıtma sistemleri için idealdir. Korozyona direnmek için galvanizli çelikten yapılmış muhafazaya sahiptirler ve 104 derece F'ye kadar ortam sıcaklıklarına dayanabilirler.
Kayış Tahrikli Fwd Eğri Üfleyiciler, Sürücü Pkg ile Dayton kayış tahrikli ileri eğimli üfleyiciler, dayanıklılık ve sürekli kullanım için dinamik olarak dengelenmiş tekerleklere ve kauçuk izolatörlere sahip önceden yağlanmış, sızdırmaz bilyeli yataklara sahiptir. Klima ve fan coil ünitelerinde, evaporatif kondenserlerde ve soğutma kulelerinde yaygın olarak kullanılırlar.
Kayış Tahrikli Tek Girişli İleri Eğri Üfleyiciler Üfleyicinin boyutuna ve hızına göre en büyük hava hacmini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır; yüksek akışlı endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır
Kayış Tahrikli Tek Girişli Kare Muhafaza Üfleyiciler Ticari veya endüstriyel hava taşıma uygulamalarının üstesinden gelmek için bilyalı rulmanlarla entegre edilmiştir. 390 ila 1450 rpm arasında değişen hızlar sunar. Korozyona karşı direnç için galvanizli çelikten yapılmış özellikli muhafaza ve 1 ila 7.5 hp varyantları mevcuttur
Üfleyici ve Fan Aksesuarları Çıkış korumalarını, esnek hava kanallarını, fan kanadı aralık göstergelerini ve göbek çektirme fanı ve tekerleklerini içerir. Yüksek sıkıştırma mukavemeti ve çarpma ve çizilme direnci için dökme demir / çelik / termal plastik / cilalı damgalı alüminyum yapı özelliği. 6.5 ve 8 inç genişliklerde sunulur
Blower Destekleri HVAC fanlarını stabilize etmek için klima, ısıtma ve havalandırma sistemleri için yeni ve yedek kurulumlarda kullanılır. Öne eğimli, doğrudan tahrikli ve çift girişli üfleyicilerle uyumlu
Doğrudan Tahrikli Blower Tekerlekler Ticari ve endüstriyel uygulamalarda klima, ısıtma, havalandırma ve nem alma gibi uygulamalar için idealdir. Daha uzun ömür için aşınmaya dirençli kaplamalı çelik konstrüksiyona sahiptir ve çeşitli hava ile hareket eden uygulamalar için düşük titreşimli yüksek hava hacmi sağlar
Doğrudan Tahrikli Çift Girişli İleri Eğimli Üfleyiciler 104 ° F'ye kadar ortam sıcaklıklarına dayanacak şekilde galvanizli çelik muhafazaya sahiptir ve sorunsuz hizmet ve optimum performans sağlamak için güçlendirilmiştir. Çalışırken titreşimleri en aza indirmek için esnek pedlerle entegre edilmiştir, 15.25 ve 17.5 inç muhafaza yüksekliklerinde sunulur
Doğrudan Tahrikli Çift Girişli Fwd Eğri Üfleyiciler w / Dr Pkg Isıtma, iklimlendirme ve havalandırma uygulamaları için tasarlanmış demonte üfleyiciler. Mükemmel şok direnci için kovanlı yataklara sahiptir ve titreşim sönümlemesi için esnek pedlerle entegre edilmiştir. 4 ile 12.3A arasında tam yük akımı değerleri sağlayın
Doğrudan Tahrikli Tek Emişli İleri Eğimli Üfleyiciler Yapısal sertlik için ve açıkta kalan yüzeylerde oksidasyona direnmek için kaynaklı çelik konstrüksiyona sahiptir. Asitlere ve zararlı kimyasallara karşı direnç için gri epoksi kaplı gövde. 104 F dereceye kadar ortam sıcaklıklarına dayanabilir
Isı Sapanlar Körüklerin 500 derece F'ye kadar hava giriş sıcaklıklarıyla başa çıkmasına yardımcı olmak için motorlar ve muhafaza arasındaki ısı kalkanlarıyla birlikte kullanılır
OEM Özel Üfleyiciler Seraların soğutulması ve küçük binaların, elektrik muhafazalarının ve odun ve mısır sobalarının havalandırılması için idealdir. Daha fazla ısı dağılımı için döküm alüminyum uç kalkanlarla entegre kovanlı / bilyalı yataklı motorlara sahiptir. Herhangi bir pozisyonda monte edilebilir ve minimum titreşim veya gürültü ile çalışabilir
Plenum Hayranları Basınçlı plenum ve hava işleme uygulamaları için çok uygundur. Yapısal sağlamlık için çelik / galvanizli çerçeve ve aynı zamanda korozyona karşı direnç. 3450 rpm maksimum hız sağlayın ve 14.956 BHP'ye kadar güç üretin. Daha az dönme sürtünmesi için bilyeli yataklarla entegre edilmiştir
Taşınabilir üfleyiciler Ağır hizmet tipi Dayton üfleyiciler, ıslak halıları, sert yüzeyli zeminleri, döşemeleri, duvarları ve tavanları, çalışma alanlarının havalandırmasını, duman tahliyesini, küfü iyileştirmeyi, fırtına hasarı temizleme ve soğutma uygulamalarında hızlı bir şekilde kurutmak için yüksek akışlı hava akımı oluşturmak üzere tasarlanmıştır. ticari yerleşim yerleri. Bu püskürtücüler, taşınabilirlik için hafif muhafazalı kompakt bir tasarıma ve dayanıklılık için sağlam yapıya sahiptir. Dayton taşınabilir üfleyiciler, 3 fan hızı ayarı (Düşük / Orta / Yüksek) ve 3 çalışma konumu ile donatılmıştır. 5UMP Serisi püskürtücüler, şantiyede ek taşınabilirlik için katlanabilir tutamak ve arka tekerleklere ve birden fazla üniteyi bağlamak için yerleşik çıkışlara sahiptir. 20VD Serisi üfleyiciler, aşındırıcı malzemelere karşı direnç için paslanmaz çelik yapıya ve kolaylık için teleskopik taşıma koluna sahiptir. Polietilen ve kauçuk tekerleklerde bulunan bu taşınabilir üfleyicilerden geniş bir yelpazeden seçim yapın Raptor Supplies, yetkili bir Dayton distribütörü.
Radyal Bıçaklı Üfleyici, Kayış Tahrikli Kimyasal işleme, kurutma veya soğutma uygulamaları için tasarlanmıştır ve fırın üfleyicilerinde, gaz güçlendiricilerinde ve aspiratörlerde ve pnömatik konveyörlerde kullanılır. Kendi kendini temizleyen bir tekerleğe sahip olması, üfleyiciyi havada kum veya toz bulunan küçük egzoz sistemleri için uygun hale getirir. 1 ila 50 hp varyantlarında sunulur
Radyal Kanatlı Üfleyici, Doğrudan Tahrik Kimya, giyim, havacılık ve otomotiv endüstrilerinde yüksek hacimli ve yüksek basınçlı hava üflemek için çok uygundur. Havayı verimli bir şekilde iletmek ve uzun hizmet ömrü sunmak için radyal olarak düzenlenmiş düz kanatlarla entegre edilmiştir. 1725 ile 3475 rpm arasında değişen fan hızlarında sunulur
Kıvılcıma Dayanıklı Körükler Gri polyester üretan kaplamalı ve kıvılcıma dayanıklı alüminyum jantlı AMCA air, UL / cUL 762 uyumlu çelik Dayton üfleyiciler. Kuru temizleme tesisleri, petrol dağıtım alanları, kömür hazırlama tesisleri ve diğer potansiyel olarak patlayıcı ortamlar için uygundur
Kare Santrifüj Sıralı Üfleyiciler İç havayı temizlemek için tasarlanmıştır ve sınırlı alana sahip ticari / endüstriyel komplekslerde yaygın olarak kullanılır. Uzun ömür için bir yatak örtüsü ile birlikte sağlanan yeniden yağlanabilir / sızdırmaz yastık blok yatağı içerir
Egzoz fanlarıHepsini gör
Tarımsal Fanlar Dayton tarımsal egzoz fanları, ahırlarda veya kümeslerde kullanıma uygundur. Nemli ve aşındırıcı ortamlara dayanmaya yardımcı olmak için galvanizli çelik giriş ve tahliye korumalarına sahiptirler.
Kayış Tahrikli Egzoz Fanları ve Tahrik Paketi Dayton kayış tahrikli tahrikli egzoz fanları, düşük statik basınçta yüksek hacimli havayı işlemek için galvanizli çelik kanatlarla donatılmıştır. 341 BHP'ye kadar güç üretirken 1352 ile 3.6 rpm arasında değişen hızlar sunarlar. Bu egzoz fanları, motorları soğutmak ve toz veya yağmurdan korumak için TEAO / TEFC / TENV / ODP motor muhafazalarına sahiptir.
Kayış Tahrikli Egzoz Fanları Dayton kayış tahrikli egzoz fanları, depolarda ve fabrikalarda havalandırma için ayarlanabilir kasnaklara ve değişken hatvelere sahiptir. Sürtünmeyi ve gürültüyü en aza indirmek için sızdırmaz ve yeniden greslenebilir, döküm yastıklı blok yataklarla donatılmıştır. Bu egzoz fanları, 4105 ile 69692 cfm arasında değişen akış hızları sunar ve 5 ve 6 kanat seçenekleriyle sunulur.
Kabin Egzoz ve Besleme Fanları Dayton kabin egzoz ve besleme fanları, depolarda, fabrikalarda, dökümhanelerde ve çamaşırhanelerde hafif ila orta görev havalandırması için çok uygundur. Maksimum 877 rpm hız sağlarlar ve yatay veya dikey konumda monte edilebilirler. Bu fanlar, 104 derece F'ye kadar ortam sıcaklıklarına dayanabilir.
Tavan Egzoz Vantilatörleri Dayton tavan egzoz vantilatörleri, banyoları, ofisleri, elektrik kabinlerini ve sunucu ve depolama odalarını serin ve iyi havalandırılmış tutmak için tasarlanmıştır. 0.34 ila 10.5 A arasında değişen akım değerleri sunarlar. Yapısal sağlamlık için galvanizli çelik çerçevelere sahiptirler ve maksimum 104 derece F giriş sıcaklığı sağlarlar.
Doğrudan Tahrikli Korozyona Dirençli Panjur Montajlı Fanlar Dayton dikey montajlı egzoz fanları, dayanıklılık için fiberglas çerçevelere sahiptir ve aşındırıcı ortamlarda kullanım için idealdir. Düşük dönme sürtünmesi ve yağ sızıntısını önlemek için entegre sızdırmaz bilyalı rulmanlara sahiptirler. Bu fanlar, kalıcı bölünmüş kapasitör ve gölgeli kutuplu motor varyantlarında sunulmaktadır.
Doğrudan Tahrikli Egzoz Fanları Dayton doğrudan tahrikli egzoz fanları, eski havayı dışarı atmak ve taze ve temiz havayı çekmek için soğutma, madencilik ve havalandırma uygulamalarında kullanılır. 12363 cfm'ye kadar akış hızları sağlarlar ve hem yatay hem de dikey duvara montaj seçenekleri sunarlar. Bu egzoz fanları, B Sınıfı izolasyona sahip tamamen kapalı ve hava üstü motorlarla donatılmıştır.
Emme Korumalı Doğrudan Tahrikli Egzoz Fanları Dayton doğrudan tahrikli egzoz fanları, giriş korumaları ile ofislerde, okullarda, depolama tesislerinde ve hafif imalat montaj alanlarında gürültüsüz havalandırma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Düşük dönme sürtünmesi ve yağ sızıntısını önlemek için bilyeli / kovanlı yataklarla entegre edilmiştir. Bu egzoz fanları, 1750 rpm'ye kadar motor hızları sunar ve 1/30 ila 3/4 hp varyantlarında sunulur.
Egzoz ve Besleme Fanı Aksesuarları Dayton egzoz ve besleme fanı aksesuarları arasında ağır hizmet tipi duvar kelepçeleri, giriş korumaları, duvar muhafazası ve hava davlumbazı bulunur. Bu aksesuarlar, dayanıklılık ve korozyon direnci için 16/18/20 gauge galvanizli çelik konstrüksiyona sahiptir. Egzoz ve besleme pervanesi fanları ile kullanılmak üzere tasarlanmış duvar bileziklerine ve panjur montajı için dahili flanşlara sahiptirler.
Yelpaze Çerçeveleri Egzoz fanlarıyla kullanım için tasarlanmıştır ve açıkta kalan yüzeylerde oksidasyonu azaltmak için galvaniz kaplamalı çelik çerçevelere sahiptir. 48 veya 56 çerçeveli motorları barındırmak için montaj cıvataları ve oluklu motor tabanı ile donatılmıştır. Çerçeveler derin venturi ve 1 inç genişliğinde flanşlardan oluşur
Fan Muhafızları Kayış tahrikli pervanelerin ve doğrudan tahrikli fanların yakınında çalışan ekipmanı ve çalışanları koruyun. Fanların motor sürücü tarafını tamamen çevreleyen OSHA uyumlu bir ekrana sahiptir. Korozyon direnci için galvanizli çelikten imal edilmiştir ve 16, 18 ve 20 ölçülerde sunulmaktadır
Duman ve Duman Tahliye Cihazları Endüstrilerden duman, duman ve ısıyı uzaklaştırmak için kullanılır. Motor sargılarını temiz, kuru ve serin tutmak için çelik çerçeveli tamamen kapalı fan soğutmalı motor özelliği. 3450 dev/dak maksimum hız sağlar ve 90 derece sac metal egzoz dirsekleri ve 8 fitlik güç kabloları içerir
Muhafaza Monteli Egzoz Fanları Yağ sızıntısını önlemek ve minimum sürtünmeyle düzgün dönüş sağlamak için bilyalı / kovanlı yataklar ile donatılmıştır. Korozyon direnci için damgalı alüminyum kanatlara sahiptir ve sargıların soğutulması için TEAO motorları ile entegre edilmiştir. 104 F dereceye kadar ortam sıcaklıklarına dayanabilir
Tehlikeli Konum Egzoz Fanları Yanıcı veya patlayıcı toz, buhar ve gazların bulunduğu mahallerin havalandırılması için idealdir. Korozyona karşı koruma için kıvılcıma dayanıklı alüminyum pervanelere ve galvanizli çerçevelere sahiptir. Hem dikey hem de yatay yönlerde montaja izin verir ve 1/6, 1/4, 1/3, 3/4 ve 1/2 hp varyantlarında sunulur
Tersinir Egzoz ve Besleme Fanları Pencere veya duvar kurulumları için tasarlanmıştır ve tek odalı havalandırma uygulamaları için idealdir. Motorun yağmur veya tozdan korunması ve soğutulması için TEFC / TENV / TEAO / ODP motor muhafazaları özelliği. Hem yatay hem de dikey montaj seçenekleri sunar ve 1 ve 3 aşamalı olarak mevcuttur
Ring Egzoz Fanları Düşük basınçlı soğutma ve yorucu uygulamalar için idealdir. 104 derece F'ye kadar ortam sıcaklıklarına dayanacak ve aynı zamanda korozyona karşı dirençli galvanizli çerçevelere sahiptir. 60 Hz frekansında çalışır ve düşük dönme sürtünmesi için bilyeli yataklarla entegre edilmiştir. 3 ve 5 bıçak varyantlarında mevcuttur
Panjurlu Egzoz Fanları Ofislerde, fabrikalarda, mağazalarda, mağazalarda, seralarda ve çiftlik binalarında bayat hava tahliyesi için kullanılır. Düşük dönme ataleti için damgalı alüminyum kanatlara ve artırılmış sertlik ve korozyon direnci için saten krom kaplamaya sahiptir. 60000 döngüye kadar pil ömrü sağlayın
Besleme ve Giriş Fanları Tüm Ev Hayranları
Çatı VantilatörleriHepsini gör
Tavan Arası Egzoz Vantilatörleri Aksiyel Upblast Egzoz Vantilatörleri Dayton upblast vantilatörleri, genel klima gerginliğini azaltmak, tavan aralarını soğutmak, laboratuvarlar, nem ve ısı birikimini önlemek ve dökümhaneler, depolar ve üretim tesislerinden egzoz havalandırması için sabit bir temiz hava akışı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu egzoz delikleri, sert hava koşullarına ve endüstriyel ortama karşı dayanıklılık için ağır ölçülü galvanizli çelik muhafazaya sahiptir ve ek güç için güçlendirilmiş kenarlar ve cıvatalı dikişlerle donatılmıştır. Dayton upblast vantilatörleri, tahrikler, motorlar, yataklar ve miller için sert bir platform sunan, kalıpla şekillendirilmiş galvanizli çelik tahrik çerçevelerine sahiptir. Bu menfezlerin fabrikasyon çelik pervaneleri, minimum gürültü seviyeleri sağlamak için dik eğimli kanatlara sahiptir, entegre kelebek damperler, istenmeyen geri çekilmeleri önler ve manyetik mandallar, bu vantilatörler kullanılmadığında damper dalgalanmasını en aza indirir. Yerleşik kaldırma kulpları ve çıkarılabilir rüzgar bantları, sırasıyla kolay kurulum ve inceleme sağlar.
Kayış Tahrikli Eksenel Aşağı Kumlama Egzoz Vantilatörleri Kayış Tahrikli Başlıklı Eksenel Aşağı Kumlama Egzoz Vantilatörleri Besleme fanı da olabilen galvanizli çelik alt püskürtme egzoz fanları ile birlikte tedarik edilir. Düşük / orta statik basınçlı ortamlarda sabit hava çıkışı sağlamak için uygundur
Kuş Ekranları
Dayton Hakkında
Dayton'ın ürün yelpazesinde ağır hizmet V kayışları, dişli kayışlar, çiftlik iş motorları, yıkama motorları, AC / DC redüktörlü motorlar, hız düşürücüler ve dişli sürücüler, transformatörler, vantilatörler, çelik kablolarweb askıları, şaft bilezikleri, röleler, sirkülerler, panjurlar, üfleyiciler ve varil pompaları. Dayton redüktörlü motorlar, tork ve hızı ayarlamak için kullanılır ve peristaltik pompalarda, CNC makinelerinde ve otomotiv uygulamalarında kullanım için idealdir. Şirketin en çok satan ürünlerinden biri olan Dayton V-kayışı, Kauçuk Üreticileri Derneği (RMA) standartlarına uygundur ve yaygın olarak transmisyon kayışı olarak kullanılmaktadır. Dayton hava perdesi üfleyiciler dış havaya karşı termal bir bariyer sağlayan ve ısıtılmış veya soğutulmuş havanın açık kapılardan kaçmasını önleyen, sürekli akan bir hava duvarı oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek trafik alanları, kapılarını açık bırakarak uçan böcekleri dışarıda tutabilir ve otomatik/manuel kapıların açılıp kapanmasından kaynaklanan güçlüğü ortadan kaldırabilir. Nemi ve soğuk hava kaybını azaltırlar. Marka ayrıca, HVAC cihazlarındaki aşınmış motorları değiştirmek için ideal olan OEM üfleyiciler de sunmaktadır. bu Dayton 1TDP6 üfleyici ısı dağılımı için dökme alüminyum uç kalkanlara ve sorunsuz ve sessiz çalışma için dinamik olarak dengeli bir tasarıma sahiptir. Bu üfleyicilerdeki motor, aşırı yükleri veya faz arızasını önlemek için otomatik termal korumayı kolaylaştırır.
Sık Sorulan Sorular
Dayton besleme motorlarında isim levhaları var mı?
Tüm Dayton motorları, okunması kolay kablo bağlantı şemalarına sahip tam bilgi levhaları ile sağlanır. Bu, kurulum süresini azaltır ve yanlış kablolamayı önler.
Doğru Dayton motoru nasıl seçilir?
Genel amaçlı motorlar, mekanik yükler (örneğin: hava hareketi) ve konveyörler, kayış tahrikli ekipman, takım tezgahları ve pistonlu pompalar gibi çalıştırılması zor uygulamalar için kullanılır. Bu motorlar, büyük radyal ve eksenel yükleri taşımak için sağlam bir tasarıma ve ağır hizmet tipi bilyalı rulmanlara sahiptir. Özel amaçlı motorlar, yıkama/tehlikeli yerler/pompa görevi için tasarlanmıştır. HVAC motorları, fanlar, santrifüj pompalar, küçük aletler ve ofis ekipmanları gibi hava hareketi ve diğer hafif ila orta hizmet uygulamaları için tasarlanmıştır.
Dayton temizlik ve temizlik malzemeleri sunuyor mu?
Evet, Dayton ticari ve endüstriyel tesisleri temiz ve bakımlı tutmak için temizlik ve bakım malzemeleri sağlar. Duvarları, zeminleri ve diğer yüzeyleri temizler, yağdan arındırır, sterilize eder ve dezenfekte eder. Dayton'dan gelen temizlik malzemeleri, zeminleri ve halıları temizleyen, ovalayan, sıyıran, cilalayan, cilalayan veya vakumlayan paspaslar, süpürgeler ve zemin temizleme makinelerini içerir.
Başlatma kapasitörü yerine çalıştırma kapasitörü kullanabilir miyim?
Çalıştırma kapasitörünü başlatma kapasitörü olarak kullanmak mümkün olabilir, ancak mevcut değerler özel başlatma kapasitörlerine göre çok daha düşüktür. Çalıştırma kondansatörünün orijinal çalıştırma kondansatörü spesifikasyonuna uymasını sağlamak için aynı kapasitans derecesine ve voltaj derecesine sahip olmalıdır.
Uygulamam için doğru Dayton üfleyiciyi nasıl seçerim?
Uygun Dayton üfleyicinin seçilmesi gerekli hava akışına, statik basınca, uygulama ortamına ve endüstri standartlarına veya düzenlemelerine bağlıdır.
Dayton su depolarını nasıl kurarsınız?
Dayton su depolarının üst ucunda, boru sistemini diğer uçtaki su pompasına bağlamak için bir giriş / çıkış bulunur. Su depoları yatay veya dikey olarak depolanabilir.
Dayton zemin yıkayıcılarının mevcut boyutları nelerdir?
Bu zemin yıkayıcılar 17 ve 20 inç boyutlarında mevcuttur.