INTERMATIC Elektronik Zamanlayıcılar Intermatic elektronik zamanlayıcılar, en güncel programlamaya izin verecek şekilde tasarlanmıştır ve 120 ile 277 VAC arasındaki giriş voltajını belirlemek için bir seçici anahtara sahiptir. Güç kaybı durumunda yedek pil sağlarlar ve toplam 28 olaya kadar zaman alabilirler.
Intermatic elektronik zamanlayıcılar, en güncel programlamaya izin verecek şekilde tasarlanmıştır ve 120 ile 277 VAC arasındaki giriş voltajını belirlemek için bir seçici anahtara sahiptir. Güç kaybı durumunda yedek pil sağlarlar ve toplam 28 olaya kadar zaman alabilirler.
SPDT Elektronik Zamanlayıcı
stil | Model | derinlik | Yükseklik | uzunluk | NEMA Değerlendirmesi | Kanal Sayısı | Kutup sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ET90115C | €819.29 | ||||||||
B | ET90115CE | €1,043.54 | ||||||||
C | ET90215C | €1,077.71 | ||||||||
B | ET90215CE | €1,249.80 | ||||||||
D | ET90115CR | €882.03 | ||||||||
E | ET90115CRE | €967.06 | ||||||||
F | ET90215CR | €1,053.61 | ||||||||
G | ET90215CRE | €951.67 | ||||||||
H | ET90415CR | €2,251.79 | ||||||||
I | ET90815CR | €4,263.54 | ||||||||
J | ET91615CR | - | TEKLİF TALEBİ | |||||||
K | ET91215CR | - | TEKLİF TALEBİ |
SPST Zaman Anahtarı
Duvar Değiştirme Zamanlayıcıları
stil | Model | Maks. Alan sayısı Zaman ayarı | Amper | Pil Tipi | Min. Zaman ayarı | Kutup sayısı | stil | Tip | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E1020 | €160.86 | |||||||||
B | EJ600 | €137.93 | |||||||||
C | ST01 | €160.06 | |||||||||
D | EI500LAC | €112.46 | |||||||||
E | EI500C | €111.08 | |||||||||
F | EI600LAC | €175.14 | |||||||||
G | EI600WC | €183.51 | |||||||||
H | PE153 | €619.75 | |||||||||
I | EI500WC | €107.68 | |||||||||
J | EI220W | €71.27 | |||||||||
K | EI220 | €70.25 | |||||||||
L | E1010 | €117.76 | |||||||||
M | KM2ST-1G | €71.53 | |||||||||
N | KM2STU-1G | €110.22 | |||||||||
O | E1020C | €99.08 | |||||||||
P | EI400C | €177.80 | |||||||||
Q | EI400LAC | €177.91 | |||||||||
R | EI400WC | €162.04 | |||||||||
S | EI200LA | €103.24 | |||||||||
T | EI200W | €102.34 | |||||||||
U | EI210LA | €76.14 | |||||||||
V | EI210W | €72.04 |
Grasslin Elektronik Zamanlayıcılar, NO / NC / SPDT
Intermatic Grasslin elektronik zamanlayıcılar ışıkları, makineleri, endüstriyel süreçleri veya diğer elektrik yüklerini belirli zamanlarda veya zaman aralıklarında otomatik olarak açıp kapatır. Bu zamanlayıcılar 24 saatlik veya 7 günlük programlar için programlanabilir ve bir gün kombinasyonu seçmek için önceden ayarlanmış üç ayarlanabilir blok programı içerir. Takip etmesi kolay, menü odaklı programlamaya sahip geniş bir LCD ekran ile donatılmıştır. A & E modelleri, plastik muhafaza içinde bir muhafazaya sahiptir ve kolay kurulum ve kablolama sağlayan bir terminal kapağı, toz kapağı ve alt taban içerir. Panel, yüzey, gömme ve DIN rayı montajlarında mevcutturlar ve bir sonraki programlanmış olay için geçici AÇIK veya KAPALI için durum göstergesi işlevine sahip manuel geçersiz kılma mekanizmasına sahiptirler. 1 ve 2 kutuplu varyantlarda bulunan çok çeşitli Intermatic Grasslin zamanlayıcılar arasından seçim yapın Raptor Supplies.
Intermatic Grasslin elektronik zamanlayıcılar ışıkları, makineleri, endüstriyel süreçleri veya diğer elektrik yüklerini belirli zamanlarda veya zaman aralıklarında otomatik olarak açıp kapatır. Bu zamanlayıcılar 24 saatlik veya 7 günlük programlar için programlanabilir ve bir gün kombinasyonu seçmek için önceden ayarlanmış üç ayarlanabilir blok programı içerir. Takip etmesi kolay, menü odaklı programlamaya sahip geniş bir LCD ekran ile donatılmıştır. A & E modelleri, plastik muhafaza içinde bir muhafazaya sahiptir ve kolay kurulum ve kablolama sağlayan bir terminal kapağı, toz kapağı ve alt taban içerir. Panel, yüzey, gömme ve DIN rayı montajlarında mevcutturlar ve bir sonraki programlanmış olay için geçici AÇIK veya KAPALI için durum göstergesi işlevine sahip manuel geçersiz kılma mekanizmasına sahiptirler. 1 ve 2 kutuplu varyantlarda bulunan çok çeşitli Intermatic Grasslin zamanlayıcılar arasından seçim yapın Raptor Supplies.
stil | Model | genişlik | derinlik | Yükseklik | uzunluk | Montaj | Kanal Sayısı | Kutup sayısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FM1D20-240U | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
A | FM1D20-120U | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | FM1D20A-24 | €263.77 | |||||||||
C | FM1D20E-24 | €313.91 | |||||||||
B | FM1D20A-240 | €316.82 | |||||||||
B | FM1D50A-24 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | FM1D50A-120 | - | TEKLİF TALEBİ | ||||||||
B | FM1D20A-120 | €330.93 | |||||||||
D | FM2D50-120 | €613.34 | |||||||||
D | FM2D50-240 | €516.84 |
Elektronik Zamanlayıcılar
Intermatic elektronik zamanlayıcılar, programlama ve zaman tutmada dakika dakika doğruluk sağlamak için kullanılan UL listeli ve CSA sertifikalı programlanabilir dijital zamanlayıcılardır. Bu Intermatic zamanlayıcılar bir LCD ekrana sahiptir ve 120 VAC ve 240 VAC varyantlarında mevcuttur.
Intermatic elektronik zamanlayıcılar, programlama ve zaman tutmada dakika dakika doğruluk sağlamak için kullanılan UL listeli ve CSA sertifikalı programlanabilir dijital zamanlayıcılardır. Bu Intermatic zamanlayıcılar bir LCD ekrana sahiptir ve 120 VAC ve 240 VAC varyantlarında mevcuttur.
stil | Model | + | Güç @ 240V | Amper | Renk | Maks. Alan sayısı Zaman ayarı | Min. Zaman ayarı | Montaj | NEMA Değerlendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FM1D14-AV-U | €191.66 | |||||||||
B | ET2825C | €592.07 | |||||||||
C | ET2845CR | €1,035.54 | |||||||||
D | ET2715CP | €532.11 | |||||||||
E | ET2105CP | €444.94 | |||||||||
F | ET2105CR | €474.08 | |||||||||
G | ET2125CP | €530.76 | |||||||||
H | ET2825CR | €671.66 | |||||||||
I | ET2115CR | €495.17 | |||||||||
J | ET2745CR | €783.94 | |||||||||
K | ET2105C | €399.70 | |||||||||
L | ET2745CP | €780.86 | |||||||||
M | ET2725C | €557.94 | |||||||||
N | ET2725CP | €565.64 | |||||||||
O | ET2815C | €489.80 | |||||||||
P | ET2825CP | €644.78 | |||||||||
Q | ET2705C | €492.21 | |||||||||
R | ET2145CR | €709.66 | |||||||||
S | ET2145CP | €671.57 | |||||||||
T | ET2815CR | €569.07 | |||||||||
U | ET2845C | €1,001.60 | |||||||||
V | ET2705CR | €498.45 | |||||||||
W | ET2715C | €510.96 | |||||||||
X | ET2725CR | €537.65 | |||||||||
T | ET2805CR | €523.41 |
SPST Elektronik Zamanlayıcı
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Darbe Yuvaları ve Uçları
- Güç Kaynakları
- Sıcaklık ve Nem Ölçümü
- Emniyet Anahtarları
- Çengeller
- Yemek Sepetleri
- Streç Sarma Makinaları
- Pnömatik Aktüatörler
- Eyer Kelepçeleri
- Bulanıklık Ölçerler
- SMC VALVES Erkek Adaptör
- KIPP 5 / 16-18 Diş Boyu Kanat Tutamak Düğmesi
- SUGATSUNE Grevler
- POWER FIRST Yarış Pisti 15a 8 Çıkış 48 İnç
- ZSI-FOSTER BCC V Serisi, Kanal Klipsli Kiriş Kelepçeleri
- COOPER B-LINE B158 Serisi İki Delik Kapalı Açı
- HOFFMAN Q Line E Serisi Donanım Kitleri
- VOLLRATH Silikon Saplar
- ECCO Işık Işıkları
- PROTEAM Bel kemerleri