GRAINGER Steel Slotted Spring Pins
stil | Model | Gerçek Dia. (En az en çok) | Pah Çapı | Pah Uzunluğu (Min.) | uzunluk | Nominal çap | Dış Çap. | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M39100.015.0008 | 1.70-1.80mm | 1.1mm | 0.25mm | 8" | 1.5mm | 1.5 " | 0.30mm | €16.92 | |
A | M39100.015.0020 | 1.70-1.80mm | 1.1mm | 0.25mm | 20ft. | 1.5mm | 1.5 " | 0.30mm | €11.90 | |
A | M39100.015.0006 | 1.70-1.80mm | 1.1mm | 0.25mm | 6" | 1.5mm | 1.5 " | 0.30mm | €14.27 | |
A | M39100.015.0012 | 1.70-1.80mm | 1.1mm | 0.25mm | 12 " | 1.5mm | 1.5 " | 0.30mm | €12.76 | |
A | M39100.015.0010 | 1.70-1.80mm | 1.1mm | 0.25mm | 10 " | 1.5mm | 1.5 " | 0.30mm | €14.86 | |
A | M39100.015.0016 | 1.70-1.80mm | 1.1mm | 0.25mm | 16 | 1.5mm | 1.5 " | 0.30mm | €12.30 | |
A | M39100.020.0016 | 2.30-2.40mm | 1.5mm | 0.35mm | 16 | 2mm | 2" | 0.40mm | €10.83 | |
A | M39100.020.0004 | 2.30-2.40mm | 1.5mm | 0.35mm | 4" | 2mm | 2" | 0.40mm | €34.19 | |
A | M39100.020.0010 | 2.30-2.40mm | 1.5mm | 0.35mm | 10 " | 2mm | 2" | 0.40mm | €9.41 | |
A | M39100.020.0014 | 2.30-2.40mm | 1.5mm | 0.35mm | 14 " | 2mm | 2" | 0.40mm | €10.08 | |
A | M39100.020.0024 | 2.30-2.40mm | 1.5mm | 0.35mm | 24mm | 2mm | 2" | 0.40mm | €17.99 | |
A | M39100.020.0026 | 2.30-2.40mm | 1.5mm | 0.35mm | 26mm | 2mm | 2" | 0.40mm | €18.27 | |
A | M39100.020.0030 | 2.30-2.40mm | 1.5mm | 0.35mm | 30 " | 2mm | 2" | 0.40mm | €13.65 | |
A | M39100.020.0040 | 2.30-2.40mm | 1.5mm | 0.35mm | 40mm | 2mm | 2" | 0.40mm | €18.62 | |
A | M39100.020.0020 | 2.30-2.40mm | 1.5mm | 0.35mm | 20ft. | 2mm | 2" | 0.40mm | €12.29 | |
A | M39100.020.0012 | 2.30-2.40mm | 1.5mm | 0.35mm | 12 " | 2mm | 2" | 0.40mm | €10.01 | |
A | M39100.020.0008 | 2.30-2.40mm | 1.5mm | 0.35mm | 8" | 2mm | 2" | 0.40mm | €11.64 | |
A | M39100.025.0026 | 2.80-2.90mm | 1.8mm | 0.4mm | 26mm | 2.5mm | 2.5 " | 0.50mm | €28.44 | |
A | M39100.025.0012 | 2.80-2.90mm | 1.8mm | 0.4mm | 12 " | 2.5mm | 2.5 " | 0.50mm | €11.76 | |
A | M39100.025.0016 | 2.80-2.90mm | 1.8mm | 0.4mm | 16 | 2.5mm | 2.5 " | 0.50mm | €13.76 | |
A | M39100.025.0018 | 2.80-2.90mm | 1.8mm | 0.4mm | 18 | 2.5mm | 2.5 " | 0.50mm | €11.26 | |
A | M39100.025.0020 | 2.80-2.90mm | 1.8mm | 0.4mm | 20ft. | 2.5mm | 2.5 " | 0.50mm | €13.99 | |
A | M39100.025.0008 | 2.80-2.90mm | 1.8mm | 0.4mm | 8" | 2.5mm | 2.5 " | 0.50mm | €13.03 | |
A | M39100.025.0024 | 2.80-2.90mm | 1.8mm | 0.4mm | 24mm | 2.5mm | 2.5 " | 0.50mm | €12.85 | |
A | M39100.025.0030 | 2.80-2.90mm | 1.8mm | 0.4mm | 30 " | 2.5mm | 2.5 " | 0.50mm | €14.96 | |
A | M39100.025.0010 | 2.80-2.90mm | 1.8mm | 0.4mm | 10 " | 2.5mm | 2.5 " | 0.50mm | €13.74 | |
A | M39100.030.0004 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 4" | 3mm | 3" | 0.60mm | €21.63 | |
A | M39100.030.0024 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 24mm | 3mm | 3" | 0.60mm | €15.19 | |
A | M39100.030.0008 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 8" | 3mm | 3" | 0.60mm | €12.92 | |
A | M39100.030.0010 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 10 " | 3mm | 3" | 0.60mm | €11.03 | |
A | M39100.030.0012 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 12 " | 3mm | 3" | 0.60mm | €11.13 | |
A | M39100.030.0014 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 14 " | 3mm | 3" | 0.60mm | €12.31 | |
A | M39100.030.0006 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 6" | 3mm | 3" | 0.60mm | €35.14 | |
A | M39100.030.0040 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 40mm | 3mm | 3" | 0.60mm | €18.35 | |
A | M39100.030.0030 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 30 " | 3mm | 3" | 0.60mm | €19.33 | |
A | M39100.030.0050 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 50ft. | 3mm | 3" | 0.60mm | €25.99 | |
A | M39100.030.0028 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 28mm | 3mm | 3" | 0.60mm | €16.41 | |
A | M39100.030.0026 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 26mm | 3mm | 3" | 0.60mm | €16.03 | |
A | M39100.030.0016 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 16 | 3mm | 3" | 0.60mm | €14.73 | |
A | M39100.030.0018 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 18 | 3mm | 3" | 0.60mm | €12.98 | |
A | M39100.030.0022 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 22 | 3mm | 3" | 0.60mm | €14.14 | |
A | M39100.030.0036 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 36 " | 3mm | 3" | 0.60mm | €19.32 | |
A | M39100.030.0020 | 3.30-3.50mm | 2.1mm | 0.5mm | 20ft. | 3mm | 3" | 0.60mm | €12.42 | |
A | M39100.035.0040 | 3.80-40mm | 2.3mm | 0.6mm | 40mm | 3.5mm | 3.5 " | 0.75mm | €22.17 | |
A | M39100.035.0030 | 3.80-40mm | 2.3mm | 0.6mm | 30 " | 3.5mm | 3.5 " | 0.75mm | €18.93 | |
A | M39100.035.0016 | 3.80-40mm | 2.3mm | 0.6mm | 16 | 3.5mm | 3.5 " | 0.75mm | €17.69 | |
A | M39100.035.0026 | 3.80-40mm | 2.3mm | 0.6mm | 26mm | 3.5mm | 3.5 " | 0.75mm | €20.03 | |
A | M39100.035.0020 | 3.80-40mm | 2.3mm | 0.6mm | 20ft. | 3.5mm | 3.5 " | 0.75mm | €18.02 | |
A | M39100.035.0012 | 3.80-40mm | 2.3mm | 0.6mm | 12 " | 3.5mm | 3.5 " | 0.75mm | €21.17 | |
A | M39100.035.0010 | 3.80-40mm | 2.3mm | 0.6mm | 10 " | 3.5mm | 3.5 " | 0.75mm | €40.43 | |
A | M39100.040.0016 | 4.40-4.60mm | 2.8mm | 0.65mm | 16 | 4mm | 4" | 0.80mm | €12.80 | |
A | M39100.040.0014 | 4.40-4.60mm | 2.8mm | 0.65mm | 14 " | 4mm | 4" | 0.80mm | €14.39 | |
A | M39100.040.0050 | 4.40-4.60mm | 2.8mm | 0.65mm | 50ft. | 4mm | 4" | 0.80mm | €26.36 | |
A | M39100.040.0018 | 4.40-4.60mm | 2.8mm | 0.65mm | 18 | 4mm | 4" | 0.80mm | €15.57 | |
A | M39100.040.0020 | 4.40-4.60mm | 2.8mm | 0.65mm | 20ft. | 4mm | 4" | 0.80mm | €13.44 | |
A | M39100.040.0060 | 4.40-4.60mm | 2.8mm | 0.65mm | 60 | 4mm | 4" | 0.80mm | €34.36 | |
A | M39100.040.0024 | 4.40-4.60mm | 2.8mm | 0.65mm | 24mm | 4mm | 4" | 0.80mm | €15.72 | |
A | M39100.040.0045 | 4.40-4.60mm | 2.8mm | 0.65mm | 45mm | 4mm | 4" | 0.80mm | €28.13 | |
A | M39100.040.0008 | 4.40-4.60mm | 2.8mm | 0.65mm | 8" | 4mm | 4" | 0.80mm | €27.81 | |
A | M39100.040.0010 | 4.40-4.60mm | 2.8mm | 0.65mm | 10 " | 4mm | 4" | 0.80mm | €13.35 | |
A | M39100.040.0012 | 4.40-4.60mm | 2.8mm | 0.65mm | 12 " | 4mm | 4" | 0.80mm | €12.88 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Musluk Onarım Parçaları
- Birim Rulman Motorları
- Geri Akış Önleyici Test Kitleri
- Pencere / Duvar Klima Isı Pompası Aksesuarları
- Klima Kanalı Kitleri
- Malzeme Asansörleri
- Zımpara
- Dış Mekan Armatürleri
- Markalama araçları
- Aşındırıcı Montaj Noktaları
- JABSCO Esnek Pervane Standardı
- KOHLER Krom, Düz, Evye Bataryası
- DAYTON İtme Arabası, 1,000 lb Yük Kapasitesi
- ANVIL C-Kelepçeler
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 1/4-18 Unef
- ANVIL Uçlu Dövme Çelik Soketler
- ANVIL 90 Derece Dövme Çelik Soketler. dirsekler
- HONEYWELL El Losyonları
- GROVE GEAR GRL Serisi, WBMQ-L Stili, 821 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri
- GROVE GEAR GR Serisi, BR Stili, 852 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri