KURIYAMA PVC ve CPVC Boru Hava ve sıvı hatlarında yüksek akış oranları sağlamak için tasarlanmış, korozyona ve aşınmaya dayanıklı PVC boru; 250 derece F'de maksimum 70 psi basınca dayanabilir. Örgülü ve güçlendirilmiş boru çeşitleri de mevcuttur
Hava ve sıvı hatlarında yüksek akış oranları sağlamak için tasarlanmış, korozyona ve aşınmaya dayanıklı PVC boru; 250 derece F'de maksimum 70 psi basınca dayanabilir. Örgülü ve güçlendirilmiş boru çeşitleri de mevcuttur
Örgülü Boru, Sahil A: 73
Boru, PVC
stil | Model | Viraj Yarıçapı | Dia İçinde. | uzunluk | Maks. Basınç | Dış Çap. | SAE veya Metrik | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K3150-MM04 | €156.62 | ||||||||
A | K3150-MM06 | €169.52 | ||||||||
A | K3150-MM08 | €200.35 | ||||||||
A | K3150-MM10 | €257.76 | ||||||||
A | K3150-MM12 | €279.23 | ||||||||
A | K3150-MM19 | €480.53 | ||||||||
A | K3150-24x50 | €446.80 | ||||||||
A | K3150-32X50 | €770.24 |
stil | Model | Viraj Yarıçapı | Dia İçinde. | uzunluk | Maks. Basınç | Dış Çap. | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K7300-08X100 | €780.99 | |||||||
A | K7300-12X100 | €1,283.05 | |||||||
A | K7300-16X100 | €1,407.49 | |||||||
A | K7300-20X50 | €1,314.90 | |||||||
A | K7300-24X50 | €1,542.32 | |||||||
A | K7300-32X50 | €2,157.08 |
K010 Serisi Şeffaf PVC Boru
stil | Model | Duvar Kalınlığı | Renk | Dia İçinde. | uzunluk | Maks. Basınç | Dış Çap. | Sıcaklık. menzil | Gerilme direnci | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K010-3240X50 | €678.56 | |||||||||
B | K010-1624X100 | €697.58 | |||||||||
B | K010-2028X50 | €409.80 | |||||||||
B | K010-1220X100 | €610.60 | |||||||||
B | K010-2432X50 | €485.81 | |||||||||
A | K010-2024 | €377.87 | |||||||||
A | K010-2024X50 | €195.21 | |||||||||
B | K010-0408X100 | €111.52 | |||||||||
B | K010-0709X100 | €71.93 | |||||||||
A | K010-2430X50 | €360.08 | |||||||||
B | K010-1218X100 | €399.79 | |||||||||
B | K010-1420X100 | €441.13 | |||||||||
B | K010-1622X100 | €491.66 | |||||||||
B | K010-2026X50 | €305.31 | |||||||||
B | K010-0306X100 | €57.86 | |||||||||
B | K010-1013X100 | €128.30 |
Hortum, Shore A: 73 Sertlik
stil | Model | Renk | Dia İçinde. | Maks. Basınç | Dış Çap. | Sıcaklık. menzil | Tip | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GR023-0608X100 | €53.77 | ||||||||
A | GR023-0406X100 | €46.04 | ||||||||
A | GR023-0810X100 | €65.70 | ||||||||
A | GR023-1216X100 | €221.21 | ||||||||
B | 1PBK4 | €588.97 | ||||||||
C | 4EGV2 | €192.15 | ||||||||
D | 4EGV6 | €341.25 | ||||||||
E | 4EGW2 | €537.40 | ||||||||
F | 1PBK3 | €106.84 | ||||||||
G | 4EGU4 | €43.72 | ||||||||
H | 4EGU5 | €87.28 | ||||||||
I | 4EGU7 | €150.44 | ||||||||
J | 4EGU9 | €181.78 | ||||||||
K | 4EGV3 | €263.16 | ||||||||
L | 4EGV5 | €248.33 | ||||||||
M | 4EGV8 | €396.30 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- Yıkayıcılar
- Endekslenebilir Ekler
- HVAC Test Cihazları
- Gölet Havalandırma
- Tespit ve Kilit Halkası Pensesi
- Çok İşlemli Kaynakçılar
- Karo Yüzer
- Yıkama Şişeleri
- Elektriksel Güvenlik Aksesuarları
- TEMPSET TECH Basınçlı Havalandırma Üfleyici
- SUPCO Anahtar Aralığı'na basın
- TENNSCO Düşük Profilli Raf Desteği
- VESTIL STRAP Serisi Tekerlek Takozu Çemberleme Kitleri
- KNIPEX Hassas Pense
- THYSSENKRUPP MATERIALS Çubuk Stokları
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Elektrik Motorları
- LINN GEAR Düz Dişliler, 5 Çaplı Hatve
- EQUIPTO İş Merkezleri
- NIBCO Rakorlar, PVC