AMERICAN TORCH TIP Kaynak Somunları
Kaynak somunları, daha iyi yapısal güç ve dayanıklılık için uçlarla veya iş parçalarıyla birleştirilir. Kaynak işlemi, kaynaklı iş parçası üzerindeki boşlukları veya dikişleri azaltır. Çift pilotlu, yuvarlak tabanlı,...Daha fazla
Kaynak Somunu 1 / 4-20 inç
Kaynak Somunu 3 / 8-16 63/64 x 5/8
Kaynak Somunu 3 / 8-16 Diş
Kaynak Somunu
stil | Model | Namlu Çapı | Baz Dia. | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Temel malzeme | Dia./Thread Boyutu | Malzeme | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LAK3 | €40.14 | |||||||||
B | 1LAG5 | €21.24 | |||||||||
C | 1LAJ8 | €27.18 | |||||||||
D | 1LAJ7 | €25.33 | |||||||||
E | 1LAJ4 | €19.22 | |||||||||
F | 1LAJ3 | €18.02 | |||||||||
G | 1LAH8 | €18.82 | |||||||||
H | 1LAH6 | €16.25 | |||||||||
I | 1LAH5 | €13.86 | |||||||||
J | 1LAH4 | €38.76 | |||||||||
K | 1LAG6 | €23.38 | |||||||||
L | 1LAG4 | €20.59 | |||||||||
M | 1LAG3 | €19.31 | |||||||||
N | 1LAF8 | €17.00 | |||||||||
O | 1LAF7 | €17.00 | |||||||||
P | 1LAF4 | €27.65 | |||||||||
Q | 1LAE6 | €9.10 | |||||||||
R | 1LAF5 | €17.52 | |||||||||
S | 1LAF2 | €28.97 | |||||||||
T | 1LAE9 | €19.39 | |||||||||
U | 1LAE7 | €12.72 | |||||||||
V | 1LAC2 | €16.28 | |||||||||
W | 1LAC9 | €23.42 | |||||||||
X | 1LAC3 | €18.72 |
Kaynak Somunu Yuvarlak 3/4 inç
Hex Kaynak Somunu
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A | M14020.030.0001 | €13.13 | ||
B | M14020.040.0001 | €18.26 | ||
C | M14020.050.0001 | €8.01 | ||
D | M14020.060.0001 | €8.39 | ||
E | M14020.080.0001 | €15.11 | ||
F | M14020.100.0001 | €32.62 | ||
G | M14020.120.0001 | €45.31 | ||
H | M14020.140.0001 | €72.95 | ||
I | M14020.160.0001 | €86.40 |
Kaynak Somunu M6x1.0 20.7 x 13mm
Kaynak Somunları
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | stil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | L14020.030.0001 | €3,326.23 | |||
B | L14020.060.0001 | €576.87 | |||
C | L14020.080.0001 | €518.66 | |||
D | L14020.100.0001 | €358.94 | |||
E | L14000.100.0001 | €531.30 | |||
F | L14020.120.0001 | €407.74 | |||
G | L14020.160.0001 | €296.82 |
Kaynak Somunu 5 / 16-18 inç
Tutucu Somunlar
stil | Model | Baz Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A | 63642543463 | €24.29 | ||
B | 63642543461 | €16.28 |
Kaynak Somunu, Yuvarlak
Kaynak Somunu 8-32 diş 5/8 x 7/16 İnç
Kare Kaynak Somunu
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A | M14000.040.0001 | €24.43 | ||
B | M14000.060.0001 | €12.47 | ||
C | M14000.080.0001 | €23.68 | ||
D | M14000.100.0001 | €32.55 | ||
E | M14000.120.0001 | €49.99 |
Tespit Somunu, 3/8 İnç Yuvarlak Taban, Çelik
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
05622 | AF2GFT | €13.41 |
Merkezleme Halkası
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
303102 | CF2NCJ | €24.85 |
Somun, Tutucu
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
00-417853-00005 | AP3YRP | €68.67 | Ayrıntılara bakınız |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Lavabo ve Çeşmeler
- Jeneratörler
- Gaz Algılama
- Boya Mikserleri Çalkalayıcılar ve Aksesuarlar
- İnterkomlar ve Hoparlörler
- İşleme Mengeneleri
- Dik Elektrikli Süpürgeler
- reşo
- Yeraltı Hizmet Bulucuları
- Anında Ters Motorlar
- MONROE PMP Çekme Kolları
- FINISH THOMPSON Davul Pompası 150 Derece Fahrenheit
- EAGLE Huniler
- MERSEN FERRAZ 750V Açık Tip Yarı İletken Sigorta Sahipleri
- MARTIN SPROCKET Tek Dişli Sonsuz Dişliler, 4 Adım
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL lensler
- ELVEX Yüz Kalkanları için Yedek Vizörler
- FLINT & WALLING Pompa Parçaları
- LITHONIA LIGHTING Uzaktan Kafa Acil Durum Işıkları
- EATON CX Tipi Akım Sınırlama Sigortaları