ONAYLI SATICI Karbon Çelik İnce Altıgen Başlı Kapak Vidası
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Çap | Bitiş | sınıf | Baş yüksekliği | Kafa Genişliği | Başın altındaki uzunluk | Prova Yükü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U04160.050.0100 | 1 / 2 "-20 | 1 / 2 " | Sade | 8 | 5 / 16 " | - | 1" | - | €29.91 | |
B | U04360.050.0850 | 1 / 2 "-20 | 1 / 2 " | Sarı Çinko Kaplama | 8 | 5 / 16 " | - | 8.5 " | - | €46.07 | |
C | U01062.025.0087 | 1 / 4 "-28 | 1 / 4 " | Çinko kaplamalı | 5 | 5 / 32 " | - | 7 / 8 " | - | €26.24 | |
D | U01060.025.0800 | 1 / 4 "-28 | 1 / 4 " | Sade | 5 | 5 / 32 " | - | 8" | - | €11.51 | |
E | U01062.025.0700 | 1 / 4 "-28 | 1 / 4 " | Çinko kaplamalı | 5 | 5 / 32 " | - | 7" | - | €24.60 | |
F | U04160.025.0325 | 1 / 4 "-28 | 1 / 4 " | Sade | 8 | 5 / 32 " | - | 3.25 " | - | €35.44 | |
G | U01062.025.0375 | 1 / 4 "-28 | 1 / 4 " | Çinko kaplamalı | 5 | 5 / 32 " | - | 3.75 " | - | €35.39 | |
G | U01062.025.0325 | 1 / 4 "-28 | 1 / 4 " | Çinko kaplamalı | 5 | 5 / 32 " | - | 3.25 " | - | €28.70 | |
H | U04360.075.1200 | 3 / 4 "-16 | 3 / 4 " | Sarı Çinko Kaplama | 8 | 15 / 32 " | - | 12 " | - | €149.77 | |
I | U01060.075.0700 | 3 / 4 "-16 | 3 / 4 " | Sade | 5 | 15 / 32 " | - | 7" | - | €48.97 | |
H | U04360.075.0850 | 3 / 4 "-16 | 3 / 4 " | Sarı Çinko Kaplama | 8 | 15 / 32 " | - | 8.5 " | - | €104.38 | |
J | U04360.075.0100 | 3 / 4 "-16 | 3 / 4 " | Sarı Çinko Kaplama | 8 | 15 / 32 " | - | 1" | - | €44.00 | |
H | U04360.075.0950 | 3 / 4 "-16 | 3 / 4 " | Sarı Çinko Kaplama | 8 | 15 / 32 " | - | 9.5 " | - | €115.75 | |
I | U01060.075.0900 | 3 / 4 "-16 | 3 / 4 " | Sade | 5 | 15 / 32 " | - | 9" | - | €62.32 | |
K | U04360.037.0375 | 3 / 8 "-24 | 3 / 8 " | Sarı Çinko Kaplama | 8 | 15 / 64 " | - | 3.75 " | - | €49.34 | |
L | U04160.037.0800 | 3 / 8 "-24 | 3 / 8 " | Sade | 8 | 15 / 64 " | - | 8" | - | €30.53 | |
L | U04160.037.0650 | 3 / 8 "-24 | 3 / 8 " | Sade | 8 | 15 / 64 " | - | 6.5 " | - | €37.42 | |
M | U01062.037.0650 | 3 / 8 "-24 | 3 / 8 " | Çinko kaplamalı | 5 | 15 / 64 " | - | 6.5 " | - | €44.81 | |
E | U01062.037.0800 | 3 / 8 "-24 | 3 / 8 " | Çinko kaplamalı | 5 | 15 / 64 " | - | 8" | - | €27.34 | |
H | U04360.062.1100 | 5 / 8 "-18 | 5 / 8 " | Sarı Çinko Kaplama | 8 | 13 / 32 " | - | 11 " | - | €106.98 | |
H | U04360.062.0850 | 5 / 8 "-18 | 5 / 8 " | Sarı Çinko Kaplama | 8 | 13 / 32 " | - | 8.5 " | - | €84.70 | |
N | U01060.062.0900 | 5 / 8 "-18 | 5 / 8 " | Sade | 5 | 13 / 32 " | - | 9" | - | €59.85 | |
N | U01060.062.1000 | 5 / 8 "-18 | 5 / 8 " | Sade | 5 | 13 / 32 " | - | 10 " | - | €65.81 | |
O | U01062.062.0900 | 5 / 8 "-18 | 5 / 8 " | Çinko kaplamalı | 5 | 13 / 32 " | - | 9" | - | €80.56 | |
O | U01062.062.1000 | 5 / 8 "-18 | 5 / 8 " | Çinko kaplamalı | 5 | 13 / 32 " | - | 10 " | - | €90.50 | |
H | U04360.062.0950 | 5 / 8 "-18 | 5 / 8 " | Sarı Çinko Kaplama | 8 | 13 / 32 " | - | 9.5 " | - | €86.30 | |
P | U04360.031.0700 | 5 / 16 "-24 | 5 / 16 " | Sarı Çinko Kaplama | 8 | 13 / 64 " | - | 7" | - | €37.35 | |
Q | U04360.031.0375 | 5 / 16 "-24 | 5 / 16 " | Sarı Çinko Kaplama | 8 | 13 / 64 " | - | 3.75 " | - | €34.74 | |
R | U01060.031.0350 | 5 / 16 "-24 | 5 / 16 " | Sade | 5 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 3.5 " | 85,000 psi | €60.65 | |
S | U04360.087.0850 | 7 / 8 "-14 | 7 / 8 " | Sarı Çinko Kaplama | 8 | 35 / 64 " | - | 8.5 " | - | €32.71 | |
T | U01062.087.0700 | 7 / 8 "-14 | 7 / 8 " | Çinko kaplamalı | 5 | 35 / 64 " | - | 7" | - | €18.43 | |
U | U04160.150.0300 | 13 | 1.5 " | Sade | 8 | 1 5 / 16 " | - | 3" | - | €48.33 | |
V | U04360.125.0200 | 13 | 1.25 " | Sarı Çinko Kaplama | 8 | 25 / 32 " | - | 2" | - | €38.02 | |
W | U04360.112.0250 | 13 | 1.125 " | Sarı Çinko Kaplama | 8 | 11 / 16 " | - | 2.5 " | - | €110.16 | |
X | U01060.125.0700 | 13 | 1.25 " | Sade | 5 | 25 / 32 " | - | 7" | - | €39.17 | |
W | U04360.150.0300 | 13 | 1.5 " | Sarı Çinko Kaplama | 8 | 1 5 / 16 " | - | 3" | - | €97.52 | |
Y | U04160.125.0200 | 13 | 1.25 " | Sade | 8 | 25 / 32 " | - | 2" | - | €93.84 | |
Z | U04160.112.1000 | 13 | 1.125 " | Sade | 8 | 11 / 16 " | - | 10 " | - | €69.08 | |
A1 | M04160.080.0040 | M8-1 | M8 | Sade | Sınıf 10.9 | 5.3mm | 13mm | 40mm | 940 N/mm-sq. | €84.20 | |
B1 | M04170.080.0016 | M8-1 | M8 | Sade | Sınıf 10.9 | 5.3mm | - | 16mm | 940 N/mm-sq. | €55.93 | |
C1 | M04160.080.0090 | M8-1 | M8 | Sade | Sınıf 10.9 | 5.3mm | 13mm | 90mm | 940 N/mm-sq. | €83.83 | |
D1 | M04170.100.0050 | M10 x 1.25 | M10 | Sade | Sınıf 10.9 | 6.4mm | - | 50mm | 940 N/mm-sq. | €76.87 | |
A1 | M04160.100.0040 | M10 x 1.25 | M10 | Sade | Sınıf 10.9 | 6.4mm | - | 40mm | 940 N/mm-sq. | €61.98 | |
C1 | M04160.100.0120 | M10 x 1.25 | M10 | Sade | Sınıf 10.9 | 6.4mm | - | 120mm | 940 N/mm-sq. | €99.97 | |
D1 | M04170.120.0050 | M12 x 1.5 | M12 | Sade | Sınıf 10.9 | 7.5mm | - | 50mm | 940 N/mm-sq. | €122.90 | |
E1 | M01060.140.0120 | M14 x 1.5 | M14 | Sade | Sınıf 8.8 | 8.8mm | 22mm | 120mm | 640 N/mm-sq. | €168.22 | |
F1 | M04170.160.0080 | M16 x 1.5 | M16 | Sade | Sınıf 10.9 | 10mm | - | 80mm | 940 N/mm-sq. | €74.01 | |
G1 | M01070.240.0050 | M24-1.5 | M24 | Sade | Sınıf 8.8 | 15mm | - | 50mm | 660 N/mm-sq. | €8.07 | |
H1 | M01060.240.0090 | M24-1.5 | M24 | Sade | Sınıf 8.8 | 15mm | - | 90mm | 660 N/mm-sq. | €6.68 | |
G1 | M01070.240.0060 | M24-1.5 | M24 | Sade | Sınıf 8.8 | 15mm | - | 60mm | 660 N/mm-sq. | €8.57 | |
H1 | M01060.240.0100 | M24-1.5 | M24 | Sade | Sınıf 8.8 | 15mm | - | 100mm | 660 N/mm-sq. | €7.01 | |
F1 | M04170.240.0060 | M24-1.5 | M24 | Sade | Sınıf 10.9 | 15mm | 36mm | 60mm | 940 N/mm-sq. | €238.98 | |
G1 | M01070.240.0070 | M24-1.5 | M24 | Sade | Sınıf 8.8 | 15mm | - | 70mm | 660 N/mm-sq. | €9.65 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Havalı Matkaplar
- İletim Krikoları
- Kombinasyon Asma Kilitler
- G Sınıfı Sigortalar
- Kontrol Ürünü Aksesuarları
- Fenerler
- Boru Bağlantı Parçaları ve Aksesuarları
- Çatı Vantilatörleri
- Akış Kontrol Vanaları
- Sprey Boyalar ve Astarlar
- RUBBERMAID Slim Jim Utility Konteyneri, 23 Galon, Bacalı, Dikdörtgen
- APPROVED VENDOR Gromet Buna-n
- SIMPLE GREEN İkincil Etiketler
- DEVILBISS Püskürtme Tabancası Sıvı Memesi
- BUSSMANN TB300 Serisi Sigorta Blokları
- VULCAN HART Yükseltici Alçak Raf, Paslanmaz Çelik
- DAYTON Fırça Tutucular
- ANSELL Sınıf 0 Elektrikli Eldiven, 14 İnç, Siyah
- TSUBAKI QD Burçlar, Tip SD
- BUSSMANN HVT Yüksek Gerilim Sigortaları, 2500 VAC