Kaldırma Halkaları ve Aksesuarları | Raptor Supplies Türkiye

Kaldırma Halkaları ve Aksesuarları

filtre

Kaldırma halkası Kaldırma Halkaları, kaldırma ve kaldırma işlemleri için güvenli ve sabit bir bağlantı noktası sağlamak üzere tasarlanmış kaldırma cihazlarıdır. Raptor Supplies geniş bir yelpazede Kaldırma halkaları sunuyoruz...Daha fazla

stilModelYükleme kapasitesiKonu BoyutuTorkgenişlikİç Genişlikiplik uzunluğuIç uzunlukToplam yükseklikÜcret
AEN34212400KgM8x1.259.5 Nm58.2mm31.8 mm16mm38.5 mm98mm€116.97
AEN34312450KgM10x1.5016 Nm58.2mm31.8 mm16mm36.5 mm98mm€116.97
AEN345151050KgM12x1.7537 Nm88.9 mm48 mm25mm65 mm159.9 mm€147.15
AEN345181500KgM14x2.0045 Nm88.9 mm48 mm25mm65.3 mm160.2 mm€147.15
AEN346141900KgM16x2.0080 Nm88.9 mm48 mm25mm62 mm159.9 mm€147.15
AEN347142200KgM20x2.50135 Nm88.9 mm48 mm25mm58.7 mm159.6 mm€147.15
AEN341024200KgM24x3.0311 Nm129.5 mm71.4 mm28mm85.7 mm215.2 mm€362.36
AEN341054500KgM30x3.5311 Nm129.5 mm71.4 mm38mm79.7 mm225.2 mm€362.36
ADB HOIST RINGS MFG. -

EN Koruma Kaldırma Halkaları, Standart

stilModelYükleme kapasitesiKonu BoyutuTorkgenişlikİç Genişlikiplik uzunluğuIç uzunlukToplam yükseklikÜcret
AEN33112550 lbs.1 / 4-205 ft. Lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.57 "3.79 "€116.97
AEN33212800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.51 "3.79 "€116.97
AEN333121000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.45 "3.79 "€116.97
BEN333162250 lbs.1 / 2-1326 ft. Lbs.2.29 "1.25 "1.06 "1.45 "4.29 "€116.97
BEN335162500 Lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.3.5 "1.89 "1.25 "2.56 "6.56 "€147.15
AEN335122500 Lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.3.5 "1.89 "0.75 "2.56 "6.06 "€147.15
AEN336144000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.3.5 "1.89 "1"2.44 "6.31 "€147.15
AEN337145000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.3.5 "1.89 "1"2.31 "6.31 "€147.15
BEN337165000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.3.5 "1.89 "1.5 "2.31 "6.81 "€147.15
AEN331027000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.5.1 "2.81 "1.2 "3.57 "8.57 "€362.36
AEN331048000 lbs.7 / 8-9160 ft. Lbs.5.1 "2.81 "0.95 "3.32 "8.32 "€362.36
AEN3310510000 lbs.1-8230 ft. Lbs.5.1 "2.81 "1.45 "3.2 "8.82 "€362.36
AEN3340215000 lbs.1 1 / 4-7470 ft. Lbs.6.75 "3.88 "1.88 "3.74 "11.1 "€669.82
AEN3342424000 lbs.1 1 / 2-6800 ft. Lbs.6.75 "3.88 "2.63 "3.49 "11.85 "€804.57
AEN3342730000 lbs.2-4 1 / 21100 ft. Lbs.6.75 "3.88 "2.96 "3.49 "12.18 "€1,154.48
stilModelYükleme kapasitesiKonu Boyutuiplik uzunluğugenişlikİç GenişlikTorkKalınlıkIç uzunlukÜcret
A244907000KgM30x3.566mm165.1 mm81.3 mm13.5 Nm31.8 mm106.3 mm€916.59
A2449411000KgM36x4.069 mm217.2 mm106.7 mm20.8 Nm44.5 mm164.8 mm€1,158.02
A2449812500KgM42x4.579 mm217.2 mm106.7 mm21.6 Nm44.5 mm158.8 mm€1,301.12
A2429013500KgM48x5.079 mm217.2 mm106.7 mm21.3 Nm44.5 mm152.8 mm€1,301.12
A2459222000KgM64x6.0102 mm296.4 mm146.1 mm53.9 Nm57.2 mm203.3 mm€3,136.52
A2469031500KgM72x6.0132 mm368.3 mm184.1 mm124.7 Nm69.8 mm215.4 mm€5,280.45
A2479051000KgM90x6.0178 mm403.9 mm196.8 mm132.8 Nm82.5 mm235.7 mm€15,573.35
stilModelYükleme kapasitesiKonu Boyutuiplik uzunluğugenişlikİç GenişlikTorkKalınlıkIç uzunlukÜcret
A2349015000 lbs.1 1 / 4-71.89 "6.5 "3.2 "10 ft. Lbs.1.25 "3.88 "€916.59
A2349424000 lbs.1 1 / 2-62.7 "8.55 "4.2 "18 ft. Lbs.1.75 "6.12 "€1,158.02
A2329030000 lbs.2-4 1 / 22.96 "8.55 "4.2 "23 ft. Lbs.1.75 "6.12 "€1,301.12
A2359050000 lbs.2 1 / 2-84"11.67 "5.75 "49 ft. Lbs.2.25 "7.73 "€3,136.52
A2359250000 lbs.2 1 / 2-44"11.67 "5.75 "49 ft. Lbs.2.25 "7.73 "€3,136.52
A2369075000 lbs.3-45.2 "14.15 "7.25 "92 ft. Lbs.2.75 "8.53 "€5,280.45
A23790100000 lbs.3 1 / 2-47"15.9 "7.75 "98 ft. Lbs.3.25 "9.28 "€15,573.35
A23792150000 lbs.4 1 / 4-48.5 "19.69 "9.87 "123 ft. Lbs.4"12.93 "€24,060.85
A23794200000 lbs.5-49"24 "12.38 "193 ft. Lbs.5"15 "€51,418.33
A23798250000 lbs.6-49"24 "12.38 "207 ft. Lbs.5"15 "€55,889.50
stilModelYükleme kapasitesiKonu BoyutuTorkiplik uzunluğugenişlikİç GenişlikKalınlıkToplam yükseklikÜcret
A37805400KgM8x1.259.5 Nm14mm99 mm56 mm13mm144 mm€138.16
A37810450KgM10x1.5016 Nm24mm99 mm56 mm13mm154 mm€138.16
A378151050KgM12x1.7537 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm€174.49
A378201900KgM16x2.0080 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm€174.49
A378252200KgM20x2.50135 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm€257.27
A378303000KgM20x2.50135 Nm38mm127 mm79 mm19 mm213 mm€375.84
A378354200KgM24x3.0311 Nm43mm127 mm79 mm19 mm218 mm€375.84
stilModelYükleme kapasitesiKonu BoyutuTorkiplik uzunluğugenişlikİç GenişlikKalınlıkToplam yükseklikÜcret
A37305800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "€138.18
A373101000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "€138.18
A373152500 Lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "€174.47
A373204000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "€174.47
A373255000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.1.23 "3.88 "2.19 "0.5 "6.35 "€257.27
A373307000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "€375.84
A373358000 lbs.7 / 8-9160 ft. Lbs.1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "€375.84
A3734010000 lbs.1-8230 ft. Lbs.1.53 "5"3.13 "0.75 "8.41 "€375.84
ADB HOIST RINGS MFG. -

Heavy Duty® Kaldırma Halkaları

stilModelYükleme kapasitesiKonu BoyutuTorkiplik uzunluğuIç uzunlukgenişlikİç GenişlikKalınlıkÜcret
A33436--------€779.84
TEKLİF TALEBİ
A33438--------€779.84
TEKLİF TALEBİ
B33113550 lbs.1 / 4-28------€94.98
TEKLİF TALEBİ
C33112550 lbs.1 / 4-205 ft. Lbs.0.56 "1.57 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
C33214800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.1.06 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
C33212800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
C33213800 lbs.5 / 16-247 ft. Lbs.0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
C333141000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
C333131000 lbs.3 / 8-2412 ft. Lbs.0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
C333121000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
C333162250 lbs.1 / 2-1326 ft. Lbs.1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
C333172250 lbs.1 / 2-2026 ft. Lbs.1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
C335132500 Lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.0.75 "4.12 "3.5 "1.89 "0.75 "€129.46
C335162500 Lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.1.25 "2.56 "3.5 "1.89 "0.75 "€115.08
C335052500 Lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.1"4.12 "3.5 "1.89 "0.75 "€129.46
C335122500 Lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.0.75 "2.56 "3.5 "1.89 "0.75 "€115.08
C335152500 Lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.1"2.56 "3.5 "1.89 "0.75 "€115.08
C335172500 Lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.1.25 "4.12 "3.5 "1.89 "0.75 "€129.46
C336124000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.0.75 "2.44 "3.5 "1.89 "0.75 "€115.08
C336044000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.1"4"3.5 "1.89 "0.75 "€129.46
C336164000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.1.25 "4"3.5 "1.89 "0.75 "€129.46
C336144000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.1"2.44 "3.5 "1.89 "0.75 "€115.08
C336154000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.1.25 "2.44 "3.5 "1.89 "0.75 "€115.08
C336134000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.0.75 "4"3.5 "1.89 "0.75 "€129.46
C337165000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.1.5 "2.31 "3.5 "1.89 "0.75 "€119.60
stilModelYükleme kapasitesiKonu BoyutuTorkiplik uzunluğuIç uzunlukgenişlikİç GenişlikKalınlıkÜcret
A34212400KgM8x1.259.5 Nm16mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
A34214400KgM8x1.259.5 Nm21mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
A34314450KgM10x1.5016 Nm26mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
A34312450KgM10x1.5016 Nm16mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
A345051050KgM12x1.7537 Nm25mm104.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€129.46
A345171050KgM12x1.7537 Nm32mm101.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€129.46
A345151050KgM12x1.7537 Nm25mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€115.08
A345161050KgM12x1.7537 Nm32mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€115.08
A345181500KgM14x2.0045 Nm25mm65.3 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€115.08
A345191500KgM14x2.0045 Nm25mm105 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€125.69
A345201500KgM14x2.0045 Nm32mm65.3 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€115.08
A345211500KgM14x2.0045 Nm32mm105 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€125.69
A346161900KgM16x2.0080 Nm32mm101.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€129.46
A346151900KgM16x2.0080 Nm32mm62 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€115.08
A346141900KgM16x2.0080 Nm25mm62 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€115.08
A346041900KgM16x2.0080 Nm25mm101.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€129.46
A347172200KgM20x2.50135 Nm38mm98.4 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€134.55
A347142200KgM20x2.50135 Nm25mm58.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€119.60
A347162200KgM20x2.50135 Nm38mm58.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€119.60
A347152200KgM20x2.50135 Nm25mm98.4 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€134.55
A341013000KgM20x2.50135 Nm28mm89.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€260.27
A341613000KgM20x2.50135 Nm28mm131.1 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€292.82
A341624200KgM24x3.0311 Nm28mm127.1 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€292.82
A341034200KgM24x3.0311 Nm38mm85.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€260.27
A341634200KgM24x3.0311 Nm38mm127.1 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm€292.82
stilModelYükleme kapasitesiKonu BoyutuTorkiplik uzunluğugenişlikIç uzunlukİç GenişlikKalınlıkÜcret
A3666010000 lbs.1 1 / 4-7230 ft. Lbs.1"5.1 "2.95 "2.81 "1"€276.34
A3666510000 lbs.1 1 / 2-6230 ft. Lbs.1.5 "5.1 "2.95 "2.81 "1"€302.69
A3667015000 lbs.1 1 / 4-7470 ft. Lbs.1"6.75 "3.74 "3.88 "1.25 "€418.55
A3667515000 lbs.1 1 / 2-6470 ft. Lbs.1.5 "6.75 "3.74 "3.88 "1.25 "€485.67
stilModelYükleme kapasitesiKonu BoyutuTorkiplik uzunluğugenişlikİç GenişlikKalınlıkhareketÜcret
A36805400KgM8x1.259.5 Nm14mm99 mm56 mm13mm360 °€138.18
A36810450KgM10x1.5016 Nm24mm99 mm56 mm13mm360 °€138.18
A368151050KgM12x1.7537 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 °€174.47
A368201900KgM16x2.0080 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 °€174.47
A368252200KgM20x2.50135 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 °€257.27
A368303000KgM20x2.50135 Nm39mm133 mm79 mm19 mm360 °€375.84
A368354200KgM24x3.0311 Nm43mm133 mm79 mm19 mm360 °€375.84
stilModelYükleme kapasitesiKonu BoyutuTorkiplik uzunluğugenişlikİç GenişlikKalınlıkhareketÜcret
A36305800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °€138.18
A363101000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °€138.18
A363152500 Lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °€174.47
A363204000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °€174.47
A363255000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.1.229 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °€257.27
A363307000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 °€375.84
A363358000 lbs.7 / 8-9160 ft. Lbs.1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 °€375.84
A3634010000 lbs.1-8230 ft. Lbs.1.5 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 °€375.84
stilModelYükleme kapasitesigenişlikKalınlıkToplam yükseklikPlaka ÇapıPlaka kalınlığıhareketMalzemeÜcret
A366007000 lbs.5.1 "1"-5"13 / 32 "360° Döndürme veya 180° DöndürmeAlaşımlı Çelik€283.54
A3660510000 lbs.5.1 "1"-5"13 / 32 "360° Döndürme veya 180° DöndürmeAlaşımlı Çelik€283.54
A3661015000 lbs.6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Alaşımlı Çelik€422.02
A3661524000 lbs.6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Alaşımlı Çelik€422.02
stilModelYükleme kapasitesigenişlikKalınlıkYükseklikPlaka ÇapıPlaka kalınlığıhareketMalzemeÜcret
A366405000 lbs.3.5 "0.75 "5.47 "2.45 "0.25 "360° Döndürme, 180° DöndürmeAlaşımlı Çelik€201.45
A3664510000 lbs.5.1 "1"7.64 "3.51 "3 / 8 "360° Döndürme, 180° DöndürmeAlaşımlı Çelik€295.18
A3665024000 lbs.6.75 "1.25 "9.5 "4.7 "0.5 "360° Döndürme, 180° DöndürmeAlaşımlı Çelik€377.27
stilModelYükleme kapasitesiKonu BoyutuTorkgenişlikİç Genişlikiplik uzunluğuIç uzunlukToplam yükseklikÜcret
A23050550 lbs.1 / 4-205 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "€142.40
A23052800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "€142.40
A23051800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "€142.40
A230531000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "€142.40
A233232500 Lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "4.25 "7.75 "€188.90
A230062500 Lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "2.31 "6.06 "€170.65
A233242500 Lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "4.25 "8"€188.90
A233222500 Lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "€188.90
A233012500 Lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.2.58 "1.25 "1.07 "1.84 "4.84 "€171.55
A230042500 Lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "€170.65
A230052500 Lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.31 "5.81 "€170.65
A233194000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "4.12 "7.5 "€188.90
A233214000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "4.12 "8"€188.90
A233204000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "4.12 "7.75 "€188.90
A230014000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.18 "5.56 "€173.56
A230024000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.18 "5.41 "€190.91
A230034000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "2.18 "5.66 "€173.56
A233275000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.53 "4"8.25 "€188.90
A233255000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "4"7.75 "€188.90
A230095000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.53 "2.06 "6.31 "€173.56
A233265000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "4"8"€188.90
A230085000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "2.06 "6.06 "€173.56
A230075000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.06 "5.81 "€173.56
A231027000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.5.14 "2.37 "1.04 "3.06 "7.56 "€372.83
A231037000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.5.14 "2.37 "1.54 "3.06 "8.06 "€372.83
ADB HOIST RINGS MFG. -

Güvenlik Tasarımıyla Kaldırma Halkaları, Metrik

stilModelYükleme kapasitesiKonu BoyutuTorkgenişlikİç Genişlikiplik uzunluğuIç uzunlukToplam yükseklikÜcret
A24008400KgM8x1.259.5 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm€142.40
A24010450KgM10x1.5016 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm€142.40
A240121050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm€170.65
A240141050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm€188.90
A240181900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm104.6 mm194.6 mm€188.90
A240161900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm€170.65
A240202200KgM20x2.50135 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm€173.56
A240212200KgM20x2.50135 Nm89.4 mm38 mm30mm100.6 mm200.6 mm€188.90
A240223000KgM20x2.50135 Nm130.5 mm58.7 mm29mm77 mm194.8 mm€372.83
A240233000KgM20x2.50135 Nm130.5 mm58.7 mm29mm117.9 mm235.7 mm€395.74
A240244200KgM24x3.0311 Nm130.5 mm58.7 mm34mm73 mm199.8 mm€372.83
A240264200KgM24x3.0311 Nm130.5 mm58.7 mm34mm113.9 mm240.7 mm€395.74
A240304500KgM30x3.5311 Nm130.5 mm58.7 mm54mm67 mm219.8 mm€374.03
A240324500KgM30x3.5311 Nm130.5 mm58.7 mm54mm109.9 mm260.7 mm€395.74
A240407000KgM30x3.5637.2 Nm165.1 mm81.3 mm46mm106.3 mm267.7 mm€592.12
A240427000KgM30x3.5637.2 Nm165.1 mm81.3 mm66mm106.3 mm287.7 mm€592.12
A2405011000KgM36x4.01085.5 Nm217.2 mm106.7 mm69 mm164.8 mm385.7 mm€773.81
A2405212500KgM42x4.51085.5 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm158.8 mm395.7 mm€911.48
A2405413500KgM48x5.01085.5 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm152.8 mm395.7 mm€911.48
A2406022000KgM64x6.02847.5 Nm296.4 mm146.1 mm102 mm203.3 mm530.5 mm€1,766.52
B2406231500KgM72 x 6.0------€4,145.08
TEKLİF TALEBİ
B2406451000KgM90 x 6.0------€13,990.89
TEKLİF TALEBİ
stilModelYükleme kapasitesiKonu BoyutuTorkgenişlikİç Genişlikiplik uzunluğuIç uzunlukToplam yükseklikÜcret
A29050275 lbs.1 / 4-202.5 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "€372.94
A29051400 lbs.5 / 16-183.5 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "€372.94
A29052400 lbs.5 / 16-183.5 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "€372.94
A29053500 lbs.3 / 8-166 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "€372.94
A290061250 lbs.1 / 2-1314 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "2.31 "6.06 "€451.25
A290051250 lbs.1 / 2-1314 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.31 "5.81 "€451.25
A293011250 lbs.1 / 2-1314 ft. Lbs.2.58 "1.25 "1.04 "1.84 "4.81 "€453.58
A293241250 lbs.1 / 2-1314 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "4.25 "8"€535.54
A293231250 lbs.1 / 2-1314 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "4.25 "7.75 "€535.54
A290041250 lbs.1 / 2-1314 ft. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "€451.25
A293221250 lbs.1 / 2-1314 ft. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "€535.54
A290032000 lbs.5 / 8-1130 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "2.18 "6.06 "€458.89
A290022000 lbs.5 / 8-1130 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.18 "5.81 "€458.89
A290012000 lbs.5 / 8-1130 ft. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.18 "5.56 "€458.89
A293202000 lbs.5 / 8-1130 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "4.12 "7.75 "€535.54
A293212000 lbs.5 / 8-1130 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "4.12 "8"€535.54
A290072500 Lbs.3 / 4-1050 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.06 "5.81 "€458.89
A293272500 Lbs.3 / 4-1050 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.53 "4"8.25 "€535.54
A293252500 Lbs.3 / 4-1050 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "4"7.75 "€535.54
A290092500 Lbs.3 / 4-1050 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.53 "2.06 "6.31 "€458.89
A293293500 lbs.3 / 4-1050 ft. Lbs.5.14 "2.37 "1.04 "4.65 "9.15 "€921.77
A291023500 lbs.3 / 4-1050 ft. Lbs.5.14 "2.37 "1.04 "3.06 "7.56 "€723.93
A293303500 lbs.3 / 4-1050 ft. Lbs.5.14 "2.37 "1.54 "4.65 "9.65 "€921.77
A291033500 lbs.3 / 4-1050 ft. Lbs.5.14 "2.37 "1.54 "3.06 "8.06 "€723.93
A293284000 lbs.7 / 8-980 ft. Lbs.5.14 "2.37 "1.04 "4.52 "9.15 "€921.77
stilModelYükleme kapasitesiKonu BoyutuTorkgenişlikİç Genişlikiplik uzunluğuIç uzunlukToplam yükseklikÜcret
A29808200KgM8x1.254.75 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm€372.94
A29810225KgM10x1.508 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm€372.94
A29812525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm€451.25
A29814525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm€515.40
A29816950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm€451.25
A29818950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm104.4 mm194.6 mm€535.54
A298201100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm€458.89
A298211100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm100.6 mm200.6 mm€524.14
A298221500KgM20x2.5067.5 Nm130.5 mm58.7 mm29mm77 mm194.8 mm€723.93
A298231500KgM20x2.5067.5 Nm130.5 mm58.7 mm29mm117.9 mm235.7 mm€826.88
A298242100KgM24x3.0155.5 Nm130.5 mm58.7 mm34mm73 mm199.8 mm€723.93
A298262100KgM24x3.0155.5 Nm130.5 mm58.7 mm34mm113.9 mm240.7 mm€721.24
A298322250KgM30x3.5155.5 Nm130.5 mm58.7 mm54mm109.9 mm260.7 mm€921.77
A298302250KgM30x3.5155.5 Nm130.5 mm58.7 mm54mm67 mm219.8 mm€748.04
A298403500KgM30x3.5318.6 Nm165.1 mm81.3 mm46mm106.3 mm267.7 mm€1,409.84
A298423500KgM30x3.5318.6 Nm165.1 mm81.3 mm66mm106.3 mm287.7 mm€1,409.84
A298505500KgM36x4.0542.7 Nm217.2 mm106.7 mm69 mm164.8 mm385.7 mm€2,026.67
A298526250KgM42x4.5542.7 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm158.8 mm395.7 mm€2,156.05
A298547250KgM48x5.0542.7 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm152.8 mm395.7 mm€2,156.05
A2986011000KgM64x6.01423.7 Nm296.4 mm146.1 mm102 mm203.3 mm530.5 mm€6,032.77
ADB HOIST RINGS MFG. -

Flip Flop Kaldırma Halkaları

stilModelYükleme kapasitesiKalınlıkgenişlikKefalet YarıçapıhareketMalzemeBitişÜcret
A34030S2000 lbs.5 / 16 "2.5 "0.5 "180° DöndürmeAlaşımlı ÇelikSiyah oksid€29.74
A34035S2500 Lbs.3 / 8 "3.1875 "5 / 8 "180° DöndürmeAlaşımlı ÇelikSiyah oksid€32.34
A34040S5000 lbs.0.5 "3.88 "0.75 "180° DöndürmeAlaşımlı ÇelikSiyah oksid€48.11
A34045S12000 lbs.0.75 "5.25 "7 / 8 "180° DöndürmeAlaşımlı ÇelikSiyah oksid€82.01
A34050S20000 lbs.1"6.1875 "1"180° DöndürmeAlaşımlı ÇelikSiyah oksid€122.16
ADB HOIST RINGS MFG. -

Köstek Kaldırma Halkaları

stilModelYükleme kapasitesiKonu BoyutugenişlikPlaka ÇapıPlaka kalınlığıToplam yükseklikKalınlıkhareketÜcret
A365102000 lbs.1/4-20 x 1/22.17 "2.1 "0.4 "2.96 "3 / 8 "360° Döndürme, 180° Döndürme€195.22
A365203000 lbs.5/16-18 x 1/22.51 "2.4 "0.52 "3.55 "7 / 16 "360° Döndürme, 180° Döndürme€221.34
A365304000 lbs.3/8-16 x 5/82.8 "2.9 "0.52 "3.91 "0.5 "360° Döndürme, 180° Döndürme€254.67
A365406500 lbs.7/16-14 x 3/43.53 "3.5 "0.64 "4.97 "5 / 8 "360° Döndürme, 180° Döndürme€292.61
A3655013000 lbs.5 / 8-11 x 14.71 "4.6 "0.9 "6.85 "7 / 8 "360° Döndürme, 180° Döndürme€386.57
A3656019000 lbs.3 / 4-10 x 1 1/45.09 "5.4 "1.14 "8.75 "1.125 "360° Döndürme, 180° Döndürme€516.52
A3657024000 lbs.7 / 8-9 x 26.51 "6.1 "1.3 "9.68 "1.25 "360° Döndürme, 180° Döndürme€634.87
ADB HOIST RINGS MFG. -

Spin-N-Lok Kaldırma Halkaları

stilModelYükleme kapasitesiKonu Boyutuiplik uzunluğuIç uzunlukToplam yükseklikKalınlıkhareketMalzemeÜcret
A3696010000 lbs.1 1 / 4 "1"2.95 "9.125 "1"360° Döndürme, 180° DöndürmeAlaşımlı Çelik€464.31
A3696510000 lbs.1 1 / 2 "1"2.95 "9.125 "1"360° Döndürme, 180° DöndürmeAlaşımlı Çelik€469.20
ADB HOIST RINGS MFG. -

Süper Bobin Kaldırma Halkaları

stilModelYükleme kapasitesiKonu BoyutuTorkgenişlikİç Genişlikiplik uzunluğuIç uzunlukToplam yükseklikÜcret
A33716CT5000 lbs.3 / 4 "100 ft. Lbs.3.5 "1.89 "4"2.31 "9.31 "€147.04
A33107CT10000 lbs.1230 ft. Lbs.5.1 "2.81 "5"2.95 "12 "€304.79
A33401CT15000 lbs.1 1 / 4 "470 ft. Lbs.6.75 "3.88 "6"3.74 "15.22 "€432.68
A33424CT24000 lbs.1 1 / 2 "800 ft. Lbs.6.75 "3.88 "7"3.49 "16.22 "€505.13

Kaldırma Halkaları ve Aksesuarları

Kaldırma Halkaları, ağır yüklerin güvenli bir şekilde kaldırılmasına yardımcı olur. Sabit yerler için çift cıvata ve 4 cıvata halkası kullanılabilir veya tam dönüş için standart ve ağır hizmet tipi kaldırma halkaları kullanın. Vidalı veya kaynaklı kaldırma halkaları gibi tiplerde çok çeşitli çalışma yükü aralığı ve boyutu mevcuttur

Sık Sorulan Sorular

Kaldırma halkasındaki kefalet nedir?

Vincin gövdesine bağlanan ve yükün hareketine izin vermek için 180 derece ileri geri dönen metal bir halkadır.

American Drill Burç güvenlik faktörü nedir?

Güvenlik faktörü, malzemenin mukavemetinin bileşenin maksimum gerilimine oranı olarak tanımlanır. Kamu güvenliğini artırır ve bir ürünün arızalanma olasılığını azaltır. American Drill Burcu'nun döner kaldırma halkası, çalışma yükü sınırının beş katında kırılacağını gösteren 5:1'lik bir güvenlik faktörüne sahiptir.

Yardım etmek için buradayız!

Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?